SKOLNIK Transporttrummor

Automatiska / manuella mittstansar med härdad och härdad stålkonstruktion med räfflade fingergrepp som är idealiska för att markera målzonen på metall- / träytor före hålborrning. Finns i verktygsstål, högkolstål och stålmaterial

Filter

SKOLNIK -

Transporttrumma av rostfritt stål

StilModellVolymPackningsmaterialMätareHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
AST5507-EPDM18/18/18Öppna huvudet22.5 "-23 "36 "21 533 SEK
BST0504-EPDM20/20/20Öppna huvudet14 "-14.75 "12 "6 606 SEK
CST8501-EPDM16/16/16Öppna huvudet26 "-27 "39 "45 063 SEK
DST0503-bra20/20/20Stängt huvud14 "-14.75 "12 "9 522 SEK
EST08048 gal.EPDM16/20Öppna huvudet14 "211 lb.14.5 "16.75 "8 226 SEK
FST08038 gal.bra16/20Stängt huvud14 "93 lb.14.5 "16.75 "8 108 SEK
EST100410 gal.EPDM20Öppna huvudet14 "264 lb.14.25 "19 "9 673 SEK
FST100310 gal.bra20Stängt huvud14 "116 lb.14.25 "19.25 "10 792 SEK
GST160316 gal.bra16/20Stängt huvud14 "159 lb.14.25 "27 "12 966 SEK
HST160416 gal.EPDM16/20Öppna huvudet14 "440 lb.14.25 "27 "10 843 SEK
IST200420 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "15 532 SEK
JST200320 gal.bra18Stängt huvud18.25 "199 lb.18.75 "21.5 "17 979 SEK
KST300330 gal.bra18Stängt huvud18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "20 376 SEK
IST300430 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "495 lb.18.75 "29 "15 909 SEK
LST550355 gal.bra18Stängt huvud22.5 "824 lb.23 "35.25 "16 232 SEK
MST550455 gal.bra16Stängt huvud22.5 "-23.5 "35.25 "25 806 SEK
NST550155 gal.EPDM16Öppna huvudet22.5 "946 lb.23 "34.5 "21 288 SEK
NST550255 gal.EPDM18Öppna huvudet22.5 "968 lb.23 "35.25 "20 955 SEK
OST5501T23455 gal.EPDM16Öppna huvudet22.5 "946 lb.23 "34.5 "27 208 SEK
SKOLNIK -

316 Transporttrummor med stängt huvud i rostfritt stål

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "32 009 SEK
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "38 988 SEK
SKOLNIK -

Salvage Drum av kolstål

StilModellTotala höjdenStängningstypFärgTjocklekVolymMätareInuti Dia.Inuti höjdenPris (ex moms)
AHM1002--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "1 656 SEK
BHM1602--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm16 Gallon-14 "25.6 "1 779 SEK
CHM2001--Gul med rött lock1.2 / 1.2 / 1.2 mm20 Gallon-18.25 "19.3 "2 051 SEK
DHM0802--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "1 579 SEK
EHM5501--Gul med rött lock1.5 / 1.5 / 1.5 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "3 286 SEK
FHM5504--Gul med rött lock1.2 / 0.9 / 0.9 mm55 Gallon-22.5 "32.8 "2 466 SEK
GHM8501--Gul med rött lock1.5 / 1.5 / 1.5 mm85 Gallon-26 "36.8 "4 069 SEK
GHM8519--Gul med rött lock1 / 1 / 1 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 413 SEK
HHM8520--Grå med rött lock1.2 / 0.9 / 0.9 mm85 Gallon-26 "36.8 "3 291 SEK
IHM050110.5 "BultringGul--20/20/2014 "-2 332 SEK
JHM1002Q19 "Leverlock-ringGul med rött lock-10 gal.18/20/2014 "-2 984 SEK
KHM2001Q21.5 "Leverlock-ringGul med rött lock-20 gal.16/2018.25 "-3 534 SEK
LHM5502Q34.5 "Leverlock-ringGul med rött lock-55 gal.16/2022.5 "-5 380 SEK
MHM8518Q38.75 "Leverlock-ringGul-85 gal.16/2026 "-6 823 SEK
NHM8518L39 "BultringGul--18/18/1826 "-7 486 SEK
SKOLNIK -

Transporttrumma av kolstål

StilModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris (ex moms)
A055C2-D13ST--------1 888 SEK
RFQ
BCQ2006Q--Leverlock-ring484 lb.18.75 "21.5 "-20 gal.3 653 SEK
CCQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 SEK
DCQ5516L---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.4 045 SEK
EHM5502--Bultring880 lb.23 "34.5 "-55 gal.5 329 SEK
FCQ5504Q--Leverlock-ring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 996 SEK
GCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 SEK
HCQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 SEK
ICQ1602Q--Leverlock-ring440 lb.14.25 "27 "-16 gal.3 059 SEK
JCQ5516---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.3 587 SEK
CCQ1002--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 703 SEK
KHM11001--Bultring899 lb.30.5 "42.75 "-110 gal.11 547 SEK
LCQ5506T234--Bultring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 583 SEK
MCQ5506--Bultring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 810 SEK
NCQ3008---374 lb.18.75 "28 1 / 6 "-30 gal.2 839 SEK
MCQ5504--Bultring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 619 SEK
OCQ3002--Bultring440 lb.18.5 "29 "-30 gal.3 609 SEK
PHM3001--Bultring517 lb.18.5 "29 "-30 gal.4 185 SEK
QCQ1003---116 lb.14.25 "19.25 "-10 gal.2 437 SEK
OCQ3005--Bultring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 528 SEK
OCQ3005L--Bultring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 718 SEK
NCQ3013---299 lb.18.75 "29.5 "-30 gal.3 169 SEK
R055CQ5514--------1 592 SEK
RFQ
SCQ3005Q--Bultring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 794 SEK
FCQ5506Q--Bultring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 405 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?