UNITED SCIENTIFIC

Filter

Labtillbehör

Säkerhet

Electrical

Labtillbehör Filter

LabwareVisa alla

  • bägare

    5-delade uppsättningar av glasbägare med graderade markeringar för enkel identifiering. Finns i kapaciteter på 50, 100, 250, 600 och 1000 ml

  • Flaskans övre dispensrar
  • Centrifugrör och tillbehör

    Höghållfasta polypropenrör med koniska / platta bottnar som används i labcentrifuger för att separera fasta ämnen från kemiska lösningar; perfekt för temperaturer från 32 till 104 grader F. Provrörsställ med kapacitet att rymma 12 rör också tillgängliga

  • Rätter och Petriskålar Tillbehör

    1.8 till 2 mm tjocka klockglas som används för att täcka kolvar och bägare för att minska avdunstning av flyktiga vätskor / fasta ämnen under beredningen av prover. Finns i storlekarna 75, 90 och 100 mm

  • kolvar

    5-delade uppsättningar av Erlenmeyer-kolvar gjorda av borosilikatglas; tillgänglig i 50, 125, 250, 500 och 1000 ml kapacitet

  • Murbruk och mortelstöt
  • Porslin Labware

Förbrukningsartiklar för labbVisa alla

Om UNITED SCIENTIFIC

United Scientific är en ledande tillverkare av vetenskaplig utrustning, såsom fjädervågar, termometrar, glasvaror, molekylära modeller, dissektionsinstrument, stetoskop, centrifugrör, objektglas, deglar, glasvaror, petriskålar och gummiproppar. Märkets polypropen centrifugrör har en frostad vit etikettyta, silkescreen-graderingar och strålningssterilisering. Dessa rör är också utrustade med ett läckagesäkert HDPE-lock för att undvika spill och erbjuds i plana och koniska bottenvarianter. United Scientific erbjuder även porslin murbruk och mortelstöt i olika inre diametrar för att framställa reaktanter genom att mala fasta kemikalier till fint pulver. Dessa set som finns tillgängliga i 80 - 500 ml kapacitetsvarianter. Välj från ett brett utbud av dessa mortel- och mortelstötset och olika andra produkter från United Scientific Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter