WEARWELL Mats för kök och våta områden

Dräneringsmattor av gummi för att skydda mot halka och fall genom att dra bort vatten från ytan och skapa en säkrare gångväg. Har nitril / gummi / vinyl som underlag som är perfekt för användning under hala golvförhållanden

Filter

WEARWELL -

546-serien, modulär dräneringsmatta

StilModellFärgLängdPris (ex moms)
A546Grön med gul kant2 '6 "2 482 SEK
A546Grön med gul kant3 '6 "3 628 SEK
B546Röd med gul kant2 '6 "1 737 SEK
B546Röd med gul kant3 '6 "3 628 SEK
WEARWELL -

Modulära avloppsplattor

StilModellForm av dräneringshålAnti-Slip SurfaceFärgStorlek på dräneringshålTjocklekBreddDräneringshål per kvm. Med.KanterPris (ex moms)
A542.58X12X12BK-CS20OctagonJaSvart0.660 "dia.5 / 8 "1ft.148.0(4) Förregling5 916 SEK
B561FyrkantJaSvart0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128förregling10 291 SEK
C564FyrkantNejTräkol0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128förregling5 347 SEK
D565.78X18X18CH-CS10FyrkantJaTräkol0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Förregling8 997 SEK
StilModellAntimicrobialKanterLängdMatta rampmaterialSvetssäkerBreddPris (ex moms)
A544NejRakt4 '6 "Ingen rampNej2 '3 "2 860 SEK
A544NejRamp7 '6 "VinylNej2 '3 "4 470 SEK
A544NejRamp5 '6 "VinylNej3 '3 "4 137 SEK
A544NejRamp3 '6 "VinylNej2 '3 "2 297 SEK
A544JaRakt2 '6 "Ingen rampJa2 '3 "1 788 SEK
A544JaRakt5 '6 "Ingen rampJa2 '3 "4 022 SEK
WEARWELL -

540-serien, modulära avloppsplattor

StilModellFärgDräneringshål per kvm. Med.KanterArtikelLängdMatta ytmönsterBreddPris (ex moms)
A540Svart148förreglingModulära avloppsplattor12 "Öppna rutnät12 "2 753 SEK
B540.58X12X12BKSvart148.0(4) FörreglingSammankopplande dräneringsmatta1"Smooth1ft.162 SEK
C540Grön148.0(4) FörreglingSammankopplande dräneringsmatta1"Smooth1ft.5 354 SEK
StilModellStödmaterialMatta ytmönsterMaterialYtmaterialPris (ex moms)
A572NitrilÖppna rutnätNitrilgummiNitril1 738 SEK
A572GummiDräneringshålNaturgummiGummi1 498 SEK
A572GummiDräneringshålCFR-gummiGummi1 710 SEK
StilModellKanterLängdMatta rampmaterialPris (ex moms)
A545avfasade7 '6 "Ingen ramp163 SEK
A545Ramp3 '6 "Vinyl163 SEK
StilModellStödmaterialKanterMaterialYtmaterialPris (ex moms)
A576NitrilförreglingNitrilgummiNitril2 508 SEK
A576GummiavfasadeCFR-gummiGummi2 508 SEK
WEARWELL -

Våtytmatta Svart / gul 30 x 27 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
545AD6QZF163 SEK
WEARWELL -

Modulära dräneringsplattor Svart 18 x 18 tum - 10-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
560AA4ELQ5 322 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?