WILKINS Återflödeshindrare

Återflödeshindrare med reducerat tryck med automatisk ACV-avstängning för att ge högriskskydd för drickbara applikationer i mekaniska rum eller källare. Tål temperaturer upp till 180 grader F. Finns i fläns- och FNPT-anslutningar

Filter

WILKINS -

Reducerat tryckzon Backflow Preventer

StilModellBreddBody MaterialComplianceförbindelseLängdMax. Temp.StorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A1-3752.25 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT11.187 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.7 322 SEK
A34-3753 9 / 16 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT8.875 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.6 717 SEK
B12-375XL3 9 / 16 "Gjutbrons med låg bly-FNPT8.875 "180 grader F1 / 2 "33 grader till 180 grader F.8 954 SEK
B34-375XL3 9 / 16 "Gjutbrons med låg bly-FNPT8.875 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 771 SEK
B112-3753.75 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT15.25 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.13 611 SEK
B2-3753.75 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT16 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.15 662 SEK
B114-3753.75 "Bronsventilhus och avstängningsventiler, sammansatt hus och kontrollmodulerIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFNPT x FNPT14.875 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.13 185 SEK
B1-375XL4.5 "Gjutbrons med låg bly-FNPT11.187 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.9 673 SEK
C12-975XL24.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT5.75 "180 grader F1 / 2 "33 grader till 180 grader F.10 141 SEK
C14-975XL24.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT5.75 "180 grader F1 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 873 SEK
D1-975XL5.125 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT13 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.8 585 SEK
E34-975XL25.125 "Gjutbrons med låg bly-FNPT12 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.10 588 SEK
D34-975XL5.125 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT12 "180 grader F3 / 4 "33 grader till 180 grader F.8 091 SEK
E1-975XL25.125 "Gjutbrons med låg bly-FNPT13 "180 grader F1"33 grader till 180 grader F.11 205 SEK
F2-975XL6.25 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT18.5 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.17 642 SEK
F112-975XL6.25 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT17.375 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.16 955 SEK
E2-975XL26.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT18.5 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.22 329 SEK
E114-975XL26.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT17 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.19 475 SEK
F114-975XL6.25 "BronzeIAPMO, CSA, UL, C-UL, AWWA C511FNPT x FNPT17 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.15 459 SEK
E112-975XL26.25 "Gjutbrons med låg bly-FNPT17.375 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.19 617 SEK
B112-375XL6.75 "Gjutbrons med låg bly-FNPT15.25 "180 grader F1.5 "33 grader till 180 grader F.16 987 SEK
B114-375XL6.75 "Gjutbrons med låg bly-FNPT14.875 "180 grader F1.25 "33 grader till 180 grader F.17 229 SEK
B2-375XL6.75 "Gjutbrons med låg bly-FNPT16 "180 grader F2"33 grader till 180 grader F.19 602 SEK
G212-37511.75 "Epoxibelagd segjärnkroppIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlänsad x Flänsad35.13 "140 grader F2.5 "33 grader till 140 grader F.59 041 SEK
G3-37511.75 "Epoxibelagd segjärnkroppIAPMO, CSA, UL, C-UL, FMFlänsad x Flänsad36.13 "140 grader F3"33 grader till 140 grader F.58 197 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?