VAL-MATIC Ventiler för luft och vakuum

Val-Matic luft-/vakuumventiler har en icke-täppt design och är idealiska för att släppa ut stora mängder luft/vakuum från systemet. De har en hög-/lågtrycksfjädrande sits och ett inflödesskydd på utloppet för att förhindra vätskekontamination.

Filter

VAL-MATIC -

Luftvakuumventiler

StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris (ex moms)
A101ST1"1"9 232 SEK
A100ST1 / 2 "1 / 2 "7 974 SEK
A102ST2"2"15 488 SEK
A103 st3"3"22 718 SEK
VAL-MATIC -

Luftutsläpp / luftvakuumventiler

StilModellInloppsstorlekMax. TryckUtloppsstorlekPris (ex moms)
A201C.21"300 psi1"9 346 SEK
B802A2"150 psi2"35 558 SEK
A202C.22"300 psi2"13 566 SEK
B801A2"150 psi1"25 352 SEK
B803A3"150 psi3"45 930 SEK
A203C.23"300 psi3"29 368 SEK
A204C.24"300 psi4"39 016 SEK
VAL-MATIC -

Luftutlösningsventiler

Val-Matic luftutsläppsventiler är konstruerade för användning i rörledningar, hantering av fasta vätskor, för att kontinuerligt släppa ut oönskad luft och har 316 rostfria inre komponenter för att motstå exponering för vätesulfid och aggressiva vätskor. Dessa enheter är utrustade med en sexkantig stjälk i runda bussningsstyrda flottörer för att förhindra ansamling av skräp och en icke-täppt design för att minimera behovet av backspolning. Välj bland ett stort antal av dessa NSF 61 & 372 -certifierade ventiler, tillgängliga i 150 & 175 psi maximala tryck på Raptor Supplies.

StilModellInloppsstorlekMax. Vätsketemp.Max. TryckPris (ex moms)
A15A.31"250 ° F175 psi2 415 SEK
B381"250 grader F150 psi6 846 SEK
A15A1 / 2 "250 grader F175 psi2 282 SEK
B38.22"250 grader F150 psi7 213 SEK
C48A2"250 grader F150 psi13 368 SEK
C48A.23"250 grader F150 psi14 552 SEK
A15A.23 / 4 "250 grader F175 psi2 209 SEK
C48A.34"250 grader F150 psi17 581 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?