VELVAC Luftbromsrör

Används i kombination med bromssystem för att bibehålla det fasta läget för kopplingar under fordonets drift. Velvac-gummiluftsbromsslangar gör det möjligt för bensinaggregat att dispensera bensin snabbt och enkelt

Filter

VELVAC -

Luftbromsslangar

StilModellFärgLängdMaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
A146044Svart44 "Gummi3 / 8 "216 SEK
B022008Blå15ft.Nylon1 / 2 "531 SEK
C022005Red15ft.Nylon1 / 2 "531 SEK
D022001Röd blå15ft.Nylon1 / 2 "985 SEK
VELVAC -

Luftmonteringsset

StilModellFärgLängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris (ex moms)
A022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.864 SEK
B022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.805 SEK
C022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader till 200 grader F.362 SEK
D022637Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.805 SEK
E022640Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.805 SEK
F022636Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 530 SEK
G022639Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?