VELVAC 022636 Air Assembly Set 15 fot Nylon | AH4WPC 35NL14

VELVAC 022636 Luftmonteringssats 15 fot Nylon

Finns i lager
Artikel: AH4WPC Modell: 022636Korsreferens: 35NL14

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmonteringssats
FärgRöd blå
Längd15ft.
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-85 grader till 200 grader F.
TypRullat, kallt väder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2455
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
VELVAC 022639 Luftmonteringssats 15 fot Röd/Blå | AH4WPB 35NL13 022639Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 318 kr
VELVAC 022638 Luftmonteringssats 15 fot Blå | AH4WPD 35NL15 022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693SEK
VELVAC 022028 Air Assembly Set 52 tum Grå | AH4WPE 35NL16 022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader till 200 grader F.312SEK
VELVAC 022641 Luftmonteringssats 15 fot FMVSS 106 | AH4WPF 35NL17 022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.744SEK
VELVAC 022640 Luftmonteringssats 15 fot mässingsändar | AH4WPG 35NL18 022640Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693SEK
VELVAC 022637 Luftmonteringssats 15 fot Röd | AH4WPH 35NL19 022637Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 022636 Luftmonteringssats 15 fot Nylon
1 318 kr /enhet