Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VELVAC 022637 Luftmonteringssats 15 fot Röd | AH4WPH 35NL19

VELVAC 022637 Luftmonteringssats 15 fot Röd

Finns i lager
Artikel: AH4WPH Modell: 022637Korsreferens: 35NL19
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
693SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmonteringssats
FärgRed
Längd15ft.
MaterialNylon
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-85 grader till 200 grader F.
TypRullat, kallt väder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1794
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
VELVAC 022639 Luftmonteringssats 15 fot Röd/Blå | AH4WPB 35NL13 022639Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 318 kr
VELVAC 022636 Air Assembly Set 15 fot Nylon | AH4WPC 35NL14 022636Röd blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.1 318 kr
VELVAC 022638 Luftmonteringssats 15 fot Blå | AH4WPD 35NL15 022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693SEK
VELVAC 022028 Air Assembly Set 52 tum Grå | AH4WPE 35NL16 022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader till 200 grader F.312SEK
VELVAC 022641 Luftmonteringssats 15 fot FMVSS 106 | AH4WPF 35NL17 022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.744SEK
VELVAC 022640 Luftmonteringssats 15 fot mässingsändar | AH4WPG 35NL18 022640Red15ft.1 / 2 "-85 grader till 200 grader F.693SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VELVAC 022637 Luftmonteringssats 15 fot Röd
693SEK /enhet