SCHAEFER Luftcirkulatorer

Kraftiga galvaniserade stål- / aluminiumcirkulatorer som är konstruerade för att motstå vältning, även när de stöts, samtidigt som de ger en kraftfull luftström på golvnivå. Utrustad med en permanent uppdelad kondensatormotor för att leverera luftflöden upp till 16000 cfm

Filter

SCHAEFER -

Luftcirkulator

StilModellHöjdBearing TypeBlad Dia.Max. DjupMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalDriftförstärkarePris (ex moms)
AGVKM36-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 427 SEK
BGVKM36-2-O39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.516 134 SEK
CGVKM36-BO39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass F8252.214 592 SEK
CGVKM36-2-BO39.75 "Kula, permanent smord och förseglad36 "19.75 "1/2Klass B1075/8505.2/3.515 204 SEK
CGVKM42-2-BO45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.627 299 SEK
DGVKM42-2-O45.75 "Självjusterande kuddblockslager42 "22 "1Klass B1725/114012.3/5.626 025 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?