COXREELS Kombinationsrullar för luftslang / elsladd

Rullar som lagrar och hanterar slangar på ett snyggt och organiserat sätt. Kan monteras på tak, golv, väggar och fordon. Använd en fjädermekanism för att dra in slangen och ha pulverlackering för att undvika rost.

Filter

COXREELS -

C-serie fjäderdrivna slangrullar

StilModellArtikelInuti Dia.AmpsLagerSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringPris (ex moms)
AC-LPL-425-425Kombinationsluft/vattenrulle1 / 2 "-Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg9 018 SEK
AC-LPL-150-150Kombinationsluft/vattenrulle1 / 4 "-Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg9 139 SEK
AC-LPL-325-325Kombinationsluft/vattenrulle3 / 8 "-Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg7 453 SEK
BC-L350-5016-CKombinationsrulle3 / 8 "Den 0.3Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg12 382 SEK
CC-L350-5012-XKombinationsrulle3 / 8 "Den 20Permanent smordLåsa300 psi-Tak och fordon, golv, vägg15 042 SEK
DC-LP-425-425Spring Retur Slangrulle1 / 2 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 363 SEK
EC-LPL-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "------7 932 SEK
EC-MPL-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---3000 psi--9 645 SEK
FC-HPL-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---5000 psi--11 211 SEK
GC-L350L-5012L-XSpring Retur Slangrulle3 / 8 "---300 psi--11 533 SEK
DC-LP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 230 SEK
HC-L350-5016-FSpring Retur Slangrulle3 / 8 "---300 psi--16 085 SEK
IC-LP-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "------8 357 SEK
FC-HPL-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "---5000 psi--10 640 SEK
JC-L350-5016-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "-Permanent smordLåsa300 psi150 grader FGolv, vägg, tak, bänk och fordon14 469 SEK
DC-LP-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon14 513 SEK
IC-LP-335-335Spring Retur Slangrulle3 / 8 "------10 816 SEK
IC-HP-125-125Spring Retur Slangrulle1 / 4 "---5000 psi--13 758 SEK
IC-HP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "---5000 psi--14 841 SEK
EC-LPL-335-335Spring Retur Slangrulle3 / 8 "------8 020 SEK
KC-L350-5012-FSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon16 599 SEK
EC-LPL-135-135Spring Retur Slangrulle1 / 4 "------7 932 SEK
IC-HP-135-135Spring Retur Slangrulle1 / 4 "---5000 psi--15 104 SEK
IC-LP-135-135Spring Retur Slangrulle1 / 4 "------8 884 SEK
DC-LP-150-150Spring Retur Slangrulle1 / 4 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 094 SEK
COXREELS -

Kombinationsluft/elektrisk rulle, 13 A

StilModellPris (ex moms)
AC-L350-5016-E14 666 SEK
BC-L350-5016-X14 178 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?