COXREELS C-L350-5016-X Kombination luft/elektrisk rulle, 13 A Amp, 16 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tum | CF2LXX 29PX24

COXREELS C-L350-5016-X kombinerad luft/elektrisk rulle, 13 A Amp, 16 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: CF2LXX Modell: C-L350-5016-XKorsreferens: 29PX24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsrulle
Nätkabelns längd50 ft
AmpsDen 13
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
EAN0674255726451
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "MNPT
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
SlangmaterialPVC
Inström13A
Inuti Dia.3 / 8 "
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
MonteringTak och fordon, golv, vägg
Monteringsstorlek7 x 8 "
Antal ledare3
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden18.63 "
Total längd17 "
Total bredd16 "
FasEn fas
KONTAKT-TYPNEMA 5-15P
BehållartypKontakt
Spolinlopp3/8 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
Spänning120 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.145
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
COXREELS C-L350-5016-E Kombinerad luft/elektrisk rulle, 13 A Amp, 16 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tum | CF2LXW 29PX22 C-L350-5016-E14 666 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS C-L350-5016-X kombinerad luft/elektrisk rulle, 13 A Amp, 16 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tum
14 178 kr /enhet