COXREELS C-HP-325-325 Slangrulle med fjäderretur, högt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | CF3PRB

COXREELS C-HP-325-325 fjäderretur slangrulle, högtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3PRB Modell: C-HP-325-325

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek8 x 9 "
EAN0674255711884
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck5000 psi
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.11 / 16 "
Totala höjden18.63 "
Total längd17 "
Total bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInuti Dia.AmpsLagerSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Retur Slangrulle1 / 4 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 094 kr
COXREELS C-LP-325-325 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 230 kr
COXREELS C-LP-350-350 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon14 513 kr
COXREELS C-LP-425-425 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Retur Slangrulle1 / 2 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 363 kr
COXREELS C-L350-5012-A Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 573 kr
COXREELS C-L350-5012-B Slangupprullare med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 570 kr
COXREELS C-L350-5016-D Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon12 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS C-HP-325-325 fjäderretur slangrulle, högtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd
14 841 kr /enhet