SPEEDAIRE Kvarnar med luftpennor

Drivs av tryckluft för att blanda konturer, slipa insidan av hålen, släta eller avsluta formar och torka delar. Utrustad med kullager för att minska friktionsförlusterna och förhindra läckage av smörjmedel. Finns i 5.25 och 7.125 tum alternativ

Filter

SPEEDAIRE -

Luftdrivna pennslipar

Speedaire pennslipmaskiner har hårdmetallborr och monterade spetsar som roterar för att utföra applikationer, såsom gradning, slipning, skulptering och polering. De har en smal, kompakt kropp som tillåter bättre kontroll och tillgång till begränsade utrymmen för att utföra intrikat, exakt arbete. Färre rörliga delar ger lågt underhåll Välj bland ett urval av dessa pennslipar som finns i 57 och 55 tums slanglängder.

StilModellGratis hastighetSlanglängdTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.1 880 SEK
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.7 138 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?