ALLEGRO SAFETY Kylsystem för flygbolag

Allegro luftkylningssystem är idealiska för standardtryckfiltreringspaneler, andningsluftkompressorer och omgivande luftpumpar för att kyla andningsluften medan den passerar genom spolen. De ökar användarkomforten och arbetarens produktivitet med andningsskydd av huva och typ-C-masker för lågtrycksflyg.

Filter

Luftkylningssystem ger sval och frisk luft genom att använda tryckluft som tillförs via luftpumpar eller kylare. De är idealiska för användning med vanliga tryckfiltreringspaneler och andningsskydd.
ALLEGRO SAFETY -

Bärbara kylsystem för flygbolag

Allegro bärbara flygsystem kylsystem är lämpliga för att leverera frisk andningsluft till en arbetares huvudstycke. Dessa kylsystem kan sänka lufttemperaturen från 180 grader F till så lågt som 50 grader F och är anslutna till omgivande luftpump genom ett 5 tum långt inloppsförsörjningsflygbolag med en robust "Chicago Style" -kopplare. De är utrustade med en justerbar avlastningsventil som hjälper till att justera luftflödet. Välj mellan en rad av dessa bärbara flygsystemskylsystem, tillgängliga i 15 psi och 150 psi maximitrycksvarianter.

StilModellInloppskoppling stilStilBreddPris (ex moms)
A9820-LPChicago stilLågtryck28 "11 901 SEK
B9820 hkHansenHögt tryck26 "14 896 SEK

Vanliga frågor

Vad används avlastningsventiler till?

Övertrycksventiler är utformade för att styra trycket i vätske- och tryckluftssystem. Dessa ventiler öppnar med en ökning av systemtrycket.

Vilka tillbehör är kompatibla med Allegros portabla kylsystem för flygbolag?

Allegro bärbara kylsystem för flygbolag kan användas med märkets 1, 2 eller 3 arbetare andningsluftpumpar.

Vad används en Chicago-koppling till?

Chicago-kopplingar, även kända som kopplingar i universell stil, används vanligtvis på slangledningar för att ansluta pneumatiska verktyg till en tryckluftskälla.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?