VESTIL Förankringsbultar

Betongbultar med ankarkonstruktion för problemfri installation och 1- / 2- / 3- / 4-tums långa hylsor för att ge extra säkerhet

Filter

VESTIL -

Betongankare

StilModellDiameterHöjdLängdMaterialMonteringsdimensionÄrmlängdBreddPris (ex moms)
AAS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "225 SEK
BAS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "304 SEK
CAS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "319 SEK
DAS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "380 SEK
EAS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Zinkpläterat stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "243 SEK
FAS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "319 SEK
VESTIL -

Ankarbultar i betonghylsa

StilModellBultlängdHöjdLängdÄrmlängdBreddPris (ex moms)
AAS-124-4"0.5 "7 / 8 "0.5 "178 SEK
BAS-346-6.25 "0.75 "6-1 / 4 "0.75 "241 SEK
CAS-383-3"0.375 "1"0.375 "178 SEK
DAS-125-5"0.5 "3"0.5 "194 SEK
EAS-5844"4"0.625 "3"0.625 "225 SEK
FAS-3444-1 / 4 "4.25 "0.75 "2"0.75 "225 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?