Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL AS-125-4PK Betongankarbultar, 1/2 tums höjd, 5 tums längd, 4Pk | AG7LYL

VESTIL AS-125-4PK Betongankarbultar, 1/2 tums höjd, 5 tums längd, 4pk

Finns i lager
Artikel: AG7LYL Modell: AS-125-4PK
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilankare
FärgSilver
Diameter1 / 2 "
Höjd5"
Längd0.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsdimension1/2 x 5 "
Förpackningsantal4
Ärmlängd3"
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMaterialMonteringsdimensionÄrmlängdBreddPris
VESTIL AS-383-4PK Betongkilförankringsbultar, 3/8 tums diameter, 3 tums längd, 4Pk | AG7AYJ 49Y450 AS-383-4PK3 / 8 "3"0.375 "Zinkpläterat stål3/8 "dia. X 3" L1"0.375 "243SEK
VESTIL AS-124-4PK Betongankarbultar, 1/2 tums höjd, 4 tums längd, 4Pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "225SEK
VESTIL AS-344-4PK Betongankarbultar, 3/4 tums höjd, 4-1/4 tums längd, 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "319SEK
VESTIL AS-346-4PK Betongankarbult, 3/4 tums höjd, 6-1/4 tums längd, 4Pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "380SEK
VESTIL AS-584-4PK Betongankarbult, 5/8 tums höjd, 4 tums längd, 4Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "319SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AS-125-4PK Betongankarbultar, 1/2 tums höjd, 5 tums längd, 4pk
304SEK /enhet