Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL AS-383-4PK Betongkilförankringsbultar, 3/8 tums diameter, 3 tums längd, 4Pk | AG7AYJ 49Y450

Vestil AS-383-4PK Betongkilförankringsbultar, 3/8 tum Dia., 3 tum Längd, 4Pk

Finns i lager
Artikel: AG7AYJ Modell: AS-383-4PKKorsref: 49Y450
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilankare
FärgSilver
Diameter3 / 8 "
Höjd3"
Längd0.375 "
MaterialZinkpläterat stål
Monteringsdimension3/8 "dia. X 3" L
Utanför Dia.3 / 8 "
Totala höjden3 / 8 "
Total längd4.25 "
Ärmlängd1"
Bredd0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318152095

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMaterialMonteringsdimensionÄrmlängdBreddPris
VESTIL AS-124-4PK Betongankarbultar, 1/2 tums höjd, 4 tums längd, 4Pk | AG7LYJ AS-124-4PK1 / 2 "4"0.5 "Stål1/2 x 4 "4"0.5 "225SEK
VESTIL AS-125-4PK Betongankarbultar, 1/2 tums höjd, 5 tums längd, 4Pk | AG7LYL AS-125-4PK1 / 2 "5"0.5 "Stål1/2 x 5 "3"0.5 "304SEK
VESTIL AS-344-4PK Betongankarbultar, 3/4 tums höjd, 4-1/4 tums längd, 4Pk | AG7LYN 49Y449 AS-344-4PK3 / 4 "4.25 "0.75 "Stål3/4 x 4 "2"0.75 "319SEK
VESTIL AS-346-4PK Betongankarbult, 3/4 tums höjd, 6-1/4 tums längd, 4Pk | AG7LYQ AS-346-4PK3 / 4 "6.25 "0.75 "Stål3/4 x 6 "-0.75 "380SEK
VESTIL AS-584-4PK Betongankarbult, 5/8 tums höjd, 4 tums längd, 4Pk | AG7LYU AS-584-4PK3 / 8 "4"0.625 "Stål3/8 x 4 "-0.625 "319SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil AS-383-4PK Betongkilförankringsbultar, 3/8 tum Dia., 3 tum Längd, 4Pk
243SEK /enhet