Vinkelslipor

Filter

Vinkelslipmaskiner används inom konstruktion, tillverkning, bilindustri, metallbearbetning och tillverkningsapplikationer för skärning, slipning, putsning och polering av betong, tegel och annat...Läs mer

MILWAUKEE -

5 "Hjul Dia. Vinkelslip

StilModellAmpsIngen belastning RPMByt typVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A6121-311111,000Trigger15.5935.4 lb.2 985 SEK
B6117-301311,000Paddel12 13 / 64 "5.7 lb.3 120 SEK
C6124-31139000Trigger15.5935.7 lb.3 292 SEK
B6117-311311,000Paddel12 13 / 64 "5.7 lb.3 252 SEK
B6117-331311,000Skjut12 13 / 64 "5.7 lb.3 136 SEK
B6117-33D132800 till 11,000Skjut12 13 / 64 "5.7 lb.3 570 SEK
WILTON TOOLS -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
A5710631Tillbehör840 SEK
B5710531ABlade6 069 SEK
C5783391Blade449 SEK
D28932Blades15 268 SEK
E28934Blades12 618 SEK
F28931Blades13 231 SEK
G28933Blades11 600 SEK
H28930Blades12 618 SEK
I28935Blades12 618 SEK
MILWAUKEE -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
A48-00-5521, 48-00-5521Blades1 323 SEK
B48-00-5503, 48-00-5503Blades3 583 SEK
C48-22-2876Kit188 SEK
MAKITA -

Vinkelslipor

StilModellRPMPris (ex moms)
A9557PBX1-1 982 SEK
BGA4530-1 612 SEK
CGA5010Z-3 185 SEK
DGA6010Z-3 993 SEK
EGA5040X1-5 680 SEK
FGA7911-5 611 SEK
GGA6020-3 779 SEK
HGA6010ZX2-3 891 SEK
IGA6020YX1-4 301 SEK
J9564PC-3 637 SEK
K9565PC-3 767 SEK
LGA5020-3 147 SEK
M9557NB-1 777 SEK
N9566PC-4 065 SEK
OGA5020Y-3 181 SEK
PGA9031Y-4 603 SEK
Q9558PB-1 750 SEK
R9565PCV2800-105003 964 SEK
S9566PCX190004 299 SEK
MAKITA -

Hjulskydd

StilModellPris (ex moms)
A195773-9559 SEK
B141A57-9505 SEK
C199710-5204 SEK
D123144-0300 SEK
E199709-0204 SEK
BAILEIGH INDUSTRIAL -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
A1004966Blade2 488 SEK
BBCF-3019svalare95 068 SEK
MAKITA -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
AD-17239Tillbehör463 SEK
BA-95118Blade704 SEK
C198408-1Blade584 SEK
C343433-9Blade92 SEK
D725094-1Centerblad1 257 SEK
E723066-A-5Sågblad280 SEK
JET TOOLS -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
AHVBS7MW-119Tillbehör1 778 SEK
B718601Blade1 893 SEK
AHBS916W-131guide2 360 SEK
INSIZE -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
A3280-SP1Blades1 169 SEK
B7392-T5Knivspets1 122 SEK
StilModellPris (ex moms)
AC3120A5-58OH16 496 SEK
AC3120A45-58OH16 185 SEK
AC3135A4-38OH15 898 SEK
BIG ASS FANS -

Blades

StilModellArtikelPris (ex moms)
AF-EV1-5001svalare89 897 SEK
BF-AG2-0801Fläkt187 520 SEK
GREENLEE -

Blades

StilModellPris (ex moms)
AESG50ES3 476 SEK
B117683 139 SEK
B079782 099 SEK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrivna vinkelslipar

StilModellPris (ex moms)
AM2L120RP104515 764 SEK
BM2A120RP104514 530 SEK
CM2A120RP6412 146 SEK
DM2L135RP6417 429 SEK
EM2E145RP6413 921 SEK
BM2A120RP10514 407 SEK
DM2L100RP10617 873 SEK
BM2A135RP6412 865 SEK
BOSCH -

Sladdlösa vinkelslipar

StilModellArtikelPris (ex moms)
AGWS18V-45CNVinkelslip3 602 SEK
BGWS18V-45PCNVinkelslip3 579 SEK
CGWX18V-50PCNVinkelslip4 102 SEK
DGWS18V-13CNVinkelslip4 296 SEK
EGWS18V-10NVinkelslip3 246 SEK
FGWS18V-45Vinkelslip2 368 SEK
GGWS12V-30NVinkelslip2 521 SEK
HGWS18V-8NVinkelslip2 520 SEK
IGWX18V-8NVinkelslip2 612 SEK
JGWS18V-45B14GBA18V63Kit7 096 SEK
KGWS18V-13CB14/GBA18V80Kit9 776 SEK
MILWAUKEE -

4-1 / 2 "Hjul Dia. Vinkelslip

StilModellAmpsByt typVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A6130-337Trigger10.25 "3.5 lb.1 474 SEK
B6146-3311Skjut11 37 / 64 "5.4 lb.2 126 SEK
FEIN POWER TOOLS -

Vinkelslipar med sladd

StilModellPris (ex moms)
A722231601201 463 SEK
BWSG7-1151 461 SEK
MILWAUKEE -

6 "Hjul Dia. Vinkelslip

StilModellPris (ex moms)
A6161-303 927 SEK
B6161-313 952 SEK
DEWALT -

Vinkelslipor

StilModellLedningslängdSpänningPris (ex moms)
ADWE4120FN6 ft.120 VAC4 287 SEK
BD28499X10 ft.120V AC4 584 SEK
CHICAGO PNEUMATIC -

Vinkelslipor

StilModellHjuldiameterLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris (ex moms)
ACP9120CRN4"1 / 4 "NPT11.723.3Front12,000 rpm0.89.3 "5 452 SEK
BCP8577"3 / 8 "NPT624Botten7500 rpm1.313.1 "9 812 SEK
MILWAUKEE -

Luftslipningssatser

StilModellBatterikapacitetIngen belastning RPMVerktygslängdSpänningPris (ex moms)
A2485-22 48-11-24602 Ah25,0007-13 / 16 "127 857 SEK
B2980-22 48-11-18806 Ah900012-29 / 64 "1812 889 SEK
MILWAUKEE -

Sladdlösa verktygskombinationssatser

StilModellArtikelPris (ex moms)
A2729-22, 2855-20Bandsågssats16 382 SEK
B2829-22, 2855-20Bandsågssats13 675 SEK
C2729-22, 2962-20Bandsågssats16 671 SEK
D2415-20, 48-11-2420Batteri2 849 SEK
D2401-20, 48-11-2420Batteri2 684 SEK
E2829-22, 2782-20Cirkelsåg13 917 SEK
F2912-22, 2782-20Cirkelsåg15 733 SEK
G2676-23, 2829-20Trådlöst knockout-verktyg42 215 SEK
HMXF301-2CP, MXFCP203Borrkit68 512 SEK
I2829-20, 2962-20Mutterdragare9 906 SEK
J2854-20, 2830-20, 48-11-1862Slagnyckelsats13 160 SEK
K2854-20, 2713-20, 48-11-1862Slagnyckelsats12 986 SEK
L2854-20, 2821-20, 48-11-1862Slagnyckelsats11 958 SEK
M2892-22CT, 48-11-1850Kit6 669 SEK
N2882-20, 2854-20Kit8 272 SEK
O2719-21, 2962-20Kit9 758 SEK
P2893-22CX, 48-11-1850Kit8 257 SEK
Q2697-22, 48-11-1820Kit8 451 SEK
R2696-24, 2626-20Kit11 893 SEK
S2696-24, 2648-20Kit11 970 SEK
T2161-21, 48-59-2013Kit2 427 SEK
U2532-22, 2470-20Kit13 179 SEK
V2893-22CX, 2625-20Kit7 440 SEK
W2982-20, 2854-20Kit10 868 SEK
X2980-20, 2980-20, 2821-20Kit12 178 SEK

Vanliga frågor

Hur byter man ett blad i dessa vinkelslipar?

  • Stäng av vinkelslipen och koppla ur den.
  • Lossa skivans flänslås genom att vrida den med en skiftnyckel och ta bort den gamla skivan från enhetens spindel.
  • Rengör spindeln, flänsen och närliggande delar med en ren trasa från skräp eller damm.
  • Montera den nya skivan på spindeln med pilarna pekade i spindelns rotationsriktning. Fäst skivan i flänslåset med skiftnyckeln.
  • Slå på vinkelslipen och testa den. Se till att bladet löper jämnt utan att vingla.

Kan dessa vinkelslipar skära arbetsstycken av trä?

Vinkelslipmaskiner kan skära trä om ett träskärblad eller ett diamantblad används. Användare bör dock notera att dessa verktyg producerar mycket värme. Detta kan leda till att träarbetsstycket brinner eller tar eld. Användare bör flytta vinkelslipen kontinuerligt hela tiden med ett jämnt tryck.

Hur rengör man dessa vinkelslipar?

  • Stäng av och koppla ur dessa vinkelslipar.
  • Öppna vinkelslipen för att komma åt skivan och spindeln och använd en ren borste eller trasa för att ta bort föroreningar från enhetens handtag, kropp, sladd, skiva och spindel. Använd ett lösningsmedel eller avfettningsmedel om skivan eller spindeln är mycket smutsig samtidigt som du följer tillverkarens instruktioner.
  • Stäng vinkelslipen och förvara den på ett torrt, dammfritt utrymme.

Hur håller man vinkelsliparna i funktionsdugligt skick?

  • Rengör regelbundet vinkelsliparna från eventuella föroreningar för att förhindra att de inte fungerar.
  • Inspektera för eventuella skador eller slitage och byt ut dem enligt tillverkarens instruktioner.
  • Se alltid till att skivan är korrekt installerad och åtdragen.
  • Använd rätt storlek och typ av skiva för applikationen.
  • Användare kan behöva smörja spindeln och andra rörliga delar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?