Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP857 Vinkelslipare Heavy Duty 7500 rpm | AG2UDV 32FY72

CHICAGO PNEUMATIC CP857 Vinkelslip Heavy Duty 7500 Rpm

Finns i lager
Artikel: AG2UDV Modell: CP857Korsreferens: 32FY72
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
9 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelslip
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6
CFM @ Full belastning24
DutyTung
AvgasrörBotten
Gratis hastighet7500 rpm
Kvarn typTyp 27
Hantera materialAluminium
HP1.3
LåsStrypa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13.1 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek5/8 "-11
StrypaSpak
Variabel hastighetJa
Hjuldiameter7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467290010

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Vinkelslip Mro 12000 varv / min 4 tum 525 | AF6RYW 20HN60 CP9120CRN4"1 / 4 "NPT11.723.3Front12,000 rpm0.89.3 "5 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP857 Vinkelslip Heavy Duty 7500 Rpm
9 812 kr /enhet