Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN Vinkelslip Mro 12000 varv / min 4 tum 525 | AF6RYW 20HN60

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN vinkelslip Mro 12000 rpm 4 tum 525

Finns i lager
Artikel: AF6RYW Modell: CP9120CRNKorsreferens: 20HN60

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelslip
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid11.7
CFM @ Full belastning23.3
DutyTung
AvgasrörFront
Gratis hastighet12,000 rpm
Kvarn typAB \ NGLE
Hantera materialAluminium
HP0.8
LåsJa
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd9.3 "
Nödvändigt tryck90 psi
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaSpak
Variabel hastighetJa
Hjuldiameter4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8467111040

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP857 Vinkelslipare Heavy Duty 7500 rpm | AG2UDV 32FY72 CP8577"3 / 8 "NPT624Botten7500 rpm1.313.1 "9 812 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9120CRN vinkelslip Mro 12000 rpm 4 tum 525
5 452 kr /enhet