HUBBELL PREMISE WIRING Ljud-videodelare Anslutningar och adaptrar

Inkluderar kontakter, kopplingar och adaptrar med slagkraftig plastkropp designad för höghastighetssignalöverföring mellan två enheter. Snap-fit ​​stereojack med koppling och skruvavslutningar för användning med 3.5 mm ljudjack finns också tillgängliga

Filter

HUBBELL PREMISE WIRING -

AV-kontakter

Hubbell Premise Wiring keystone-uttag är extremt användbara vid datakommunikation, för montering av lågspännings elektriska uttag och optiska kontakter i väggplattor, nätverksställ och skärmade patchpaneler och sladdar. De är idealiska för USB -patchkablar, RCA -uttag, UTP -kablar och kategori 5e -ethernetkablar. Dessa kontakter ger en punkt för dataöverföring för utgångs- och ingångsportar. Snap-fit ​​inline keystone-kopplingar passar säkert över en annan kontakt, medan RCA-guldgenomföringskontakter används med AV-uttag för att ge en extern anslutning och acceptera en honkontakt. Välj bland ett brett utbud av dessa AV-kontakter, tillgängliga i kopplare, USB 2.0 B hona och 110 stansade avslutningstyper. Raptor Supplies erbjuder också snap-fit ​​stereouttag för 3.5 mm -uttag.

StilModellkabeltypFärgförbindelseArtikelUppsägningstypTypPris (ex moms)
ASFC5EWKategori 5eWhite-AV-kontaktKopplingSnap Fit Inline Keystone-koppling329 SEK
BSFRCBFFEIRCA (blå)Elfenben-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through162 SEK
CSFRCBFFGYRCA (blå)Grå-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through162 SEK
DSFRCBFFWRCA (blå)White-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through162 SEK
ESFRCWFFRCA (vit)White-F / F-kopplingKoppling-171 SEK
FSFRC110YRCA (gul)Svart-RCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-339 SEK
GSFUSBABBUSB-patchkablarBlåA till B, 2.0 vändbarUSB-kontaktUSB 2.0 B hona-696 SEK
HSFUSBAABUSB-patchkablarBlåA till A, 2.0USB-kontaktKoppling-696 SEK
ISFRC110RUTPRedSlå nerRCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-339 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap-fit ​​kopplingar, 1 port, Keystone-uttag, BNC-kablar

Hubbell Premise Wiring Snap-Fit-kopplingar med enkel port används för att distribuera PRO-ljud- / videosignaler (med en impedans på 75 ohm) till arbetsstationer. Dessa kopplingar är kompatibla med TV -apparater, CCTV, videobandspelare, analoga och digitala CATV, HDTV -satelliter och säkerhets- och övervakningssystem. De har plastkonstruktion för att säkerställa utmärkt värmeisolering och har nickelbelagd finish för motståndskraft mot korrosion och slipmedel.

StilModellFärgPris (ex moms)
ASFBOWKontorsvit247 SEK
BSFBWWhite237 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap Fit Stereo -uttag

Hubbell Premise Wiring iSTATION -seriens stereokontakter är utformade för att ta emot 3.5 mm kontakter och kablar för överföring av ljudsignaler och data. Dessa stereokontakter har snap-fit ​​installation för att säkert passa över 3.5 mm keystone hankontakter. De har plastkonstruktion för att ge isolering mot strömläckage. Välj bland ett brett utbud av dessa snap-fit ​​stereokontakter, tillgängliga i skruv- och kopplingstyper.
Raptor Supplies erbjuder också AV -kontakter.

StilModellFärgDjupUppsägningstypPris (ex moms)
ASF35FFOWKontorsvit1.21Koppling249 SEK
BSF35STOWKontorsvit. 973Skruva481 SEK
CSF35FFWWhite1.21Koppling273 SEK
DSF35STWWhite. 973Skruva518 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Trunkkabeladaptrar

StilModellPris (ex moms)
A15M6P146 SEK
B15S6P1442 SEK
C15N6P104 452 SEK
HUBBELL PREMISE WIRING -

VGA Plug-n-Play X-End-kontakter

StilModellförbindelsePris (ex moms)
A15MP6P115-stift (F) till 8-stift (F) 8 "svans, plenum603 SEK
B15A6P115-stift (F) till 8-stift (F) vinklade 45 grader525 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?