DBI-SALA Ankare för balk och stål

Inkluderar balkankare, vagnar, ankarkablar, armband och glidbalkankare utformade för att fästa och säkra föremål. Valda ankarkablar har namnetiketter för enkel identifiering och har rostfritt stålkonstruktion

Filter

DBI-SALA -

Balkankare

StilModellPris (ex moms)
A210840812 232 SEK
A210840711 134 SEK
DBI-SALA -

Kopplingsadapter

DBI-SALA-kabel- / nätanslutningsadaptrar är utformade för att ställa in en tillfällig förankringspunkt med hjälp av en snodd eller en fallskyddsenhet. Dessa enheter har en genomgångsdesign som gör det enkelt och enkelt att fästa enheten i förankring. De överensstämmer med ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 standarder. Enheterna finns i trådmaterial av polyester och rostfritt stål för att ge starka, snabba och säkra anslutningar. Polyesterbananslutningsadaptrarna levereras dessutom med en 3-tums bred polyesterslitkudde för extra slitstyrka. För fullständigt personligt skydd mot fallskydd erbjuder vi även varumärken balkvagnar, används tillsammans med dessa adaptrar, för att ge en säker fästpunkt.

StilModellLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A59005504ft.Rostfritt ståltråd3 / 8 "2 885 SEK
B10030066"Polyester webbing3"1 212 SEK
DBI-SALA -

Förankringsanslutning tillfällig 72 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
5900551AB8RGM3 243 SEK
DBI-SALA -

Balkankare tillfälligt 2-1/2-12 tums diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
2108406AC3NPF10 043 SEK
DBI-SALA -

Korsarmsrem tillfällig 36 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
1003000AC3NNT1 168 SEK
DBI-SALA -

Strålvagn temporär 3-8 tum diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
2103143AC3NNY12 122 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?