VESTIL Palllyftare nedanför kroken

Används för att lyfta och transportera pallar på byggarbetsplatser, hamnar, obanade lagerutrymmen eller pråmar. Med avsmalnande gafflar för enkel åtkomst under pallar och en maximal öppningshöjd på 64-1/6 tum

Filter

VESTIL -

HDP-serien palllyftare

Justerbara byglar är komponenter i Vestil HDP-seriens palllyftare utformade för att lyfta och transportera tunga pallar i lager, distributionscenter och andra industriella miljöer. De har en lyftarm eller mekanism för att koppla in pallen eller lasten och är justerbara för att passa olika pallstorlekar eller lastkonfigurationer. Dessa enheter är gjorda av aluminium för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

StilModellHöjdBorgens höjdKapacitetLängdLyfthöjd Max.PallklareringGaffellängdGaffelsadelbreddPris (ex moms)
AHDP-2-4261.25 "5"2000 Ibs55.88 "48 "48 "42 "21 "38 294 SEK
BHDP-2-4861.25 "5"2000 Ibs59.25 "48 "48 "48 "21 "39 548 SEK
CHDP-2-3661.25 "5"2000 Ibs46.25 "48 "48 "36 "21 "36 395 SEK
DHDP-4-3662.5 "5"4000 Ibs46.44 "48 "48 "36 "17 "44 143 SEK
EHDP-4-4262.5 "5"4000 Ibs51.75 "48 "48 "42 "17 "47 075 SEK
FHDP-4-4862.5 "5"4000 Ibs57.25 "48 "48 "48 "17 "52 501 SEK
GHDP-6-4865.5 "7"6000 Ibs57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "67 163 SEK
HHDP-6-5465.5 "7"6000 Ibs61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "72 667 SEK
IHDP-6-4265.5 "7"6000 Ibs49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "58 021 SEK
VESTIL -

Coil Lifter, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tums stånglängd

ModellArtikelPris (ex moms)
HDP-CLAG7UBC24 727 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?