PALMGREN 9682088 Band- och bänkslipmaskin | CD6LVH

PALMGREN 9682088 Band- och bänkslipmaskin

Finns i lager
Artikel: CD6LVH Modell: 9682088

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 930 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemkvarn
Amps7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Bälte SFPM4500
Bälte Storlek2 x 48 "
Djup21 "
Ansiktshjul1"
Höjd26 "
HP3/4
Inström7 / 3.5A
Motor HP3/4
Fart3450
Spänning120/240
Hjuldiameter8"
Hjulhastighet3450 RPM
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsSkiva Dia.Skivhastighet (SFPM)HPArtikelMotor HPMotorvarvtalPris
PALMGREN 9681110 Bälte- och skivbearbetningsmaskin, 10 tums skivdiameter, 6 x 48 tums bältesstorlek | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-15 104 kr
PALMGREN 9681112 Bälte- och skivbearbetningsmaskin, 12 tums skivdiameter, 6 x 48 tums bältesstorlek | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-1/2-25 935 kr
PALMGREN 9682413 Bältes- och skivbearbetningsmaskin, 4 x 16 tums bältesstorlek | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Maskin för efterbehandling av rem / skiva2.51750 & 3500140 872 kr
PALMGREN 9682414 Bältes- och skivbearbetningsmaskin, 8 x 24 tums bältesstorlek | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Maskin för efterbehandling av rem / skiva5.5875 & 1750254 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9682088 Band- och bänkslipmaskin
10 930 kr /enhet