PALMGREN 9681112 Bälte- och skivbearbetningsmaskin, 12 tums skivdiameter, 6 x 48 tums bältesstorlek | CD6LUX

PALMGREN 9681112 Bälte- och skivbearbetningsmaskin, 12 tums skivdiameter, 6 x 48 tums bältesstorlek

Finns i lager
Artikel: CD6LUX Modell: 9681112

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 935 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för efterbehandling av rem / skiva
Amps14/7
Bälte SFPM1830
Bälte Storlek6 "x 48"
Bältesstorlek6 "x 10-1 / 8"
Skiva Dia.12 "
Skivhastighet (RPM)2350
Skivbordstorlek (in.)7 "x 16"
HP1-1/2
Motor HP1-1/2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.95
Fartygets höjd (cm)151.13
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)80.01
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsSkiva Dia.Skivhastighet (SFPM)HPArtikelMotor HPMotorvarvtalPris
PALMGREN 9681110 Bälte- och skivbearbetningsmaskin, 10 tums skivdiameter, 6 x 48 tums bältesstorlek | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-15 104 kr
PALMGREN 9682088 Band- och bänkslipmaskin | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Remkvarn3/4-10 930 kr
PALMGREN 9682413 Bältes- och skivbearbetningsmaskin, 4 x 16 tums bältesstorlek | CD6LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Maskin för efterbehandling av rem / skiva2.51750 & 3500140 872 kr
PALMGREN 9682414 Bältes- och skivbearbetningsmaskin, 8 x 24 tums bältesstorlek | CD6LVM 968241423011.824 "1235 & 2475-Maskin för efterbehandling av rem / skiva5.5875 & 1750254 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9681112 Bälte- och skivbearbetningsmaskin, 12 tums skivdiameter, 6 x 48 tums bältesstorlek
25 935 kr /enhet