TRIPP LITE Bänk DC-nätaggregat med en utgång

PR-serie DC-strömförsörjningar som används för att omvandla standard 120 VAC, 60 Hz effekt till reglerad 13.8 VDC-ström. Ge spänningsreglering inom + / -0.5V samtidigt som utspänningen hålls på 0 - 95 procent av full belastning. Lämplig för användning med känsliga kommunikationsmottagare

Filter

TRIPP LITE -

DC-strömförsörjning

StilModellDjupHöjdInspänningUtgångsströmBreddPris (ex moms)
APR3UL7"5.5 "1200 till 3 ampere3.5 "1 725 SEK
BPR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 575 SEK
BPR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "2 412 SEK
BPR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 756 SEK
BPR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "6 756 SEK
CPR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "8 809 SEK
TRIPP LITE -

Likströmsförsörjning, 13.8V, 50 A, 120VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
PR50CU6XWG6 922 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?