Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIPP LITE PR3UL Strömförsörjning DC 120v 3a | AF9LNC 30EF37

TRIPP LITE PR3UL Dc Strömförsörjning 120v 3a

Finns i lager
Artikel: AF9LNC Modell: PR3ULKorsreferens: 30EF37
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
1 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Kalibrerings certifikatJa
förbindelseHardwire-terminaler
Nuvarande gränser0% till 100%
Djup7"
VisaDual LED
Höjd5.5 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning120
MätartypLED
Utgångsström0 till 3 ampere
Utgångsspänning (DC)0 till 13.8
SkyddÖverspänning
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.628
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504409570

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtgångsströmBreddPris
TRIPP LITE PR 12 Ac To Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "2 412 kr
TRIPP LITE PR 25 Ac to DC Converter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 999 kr
TRIPP LITE PR 40 Ac till DC-omvandlare 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "6 552 kr
TRIPP LITE PR 60 Ac till DC-omvandlare 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "9 003 kr
TRIPP LITE PR 7 Ac to Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE PR3UL Dc Strömförsörjning 120v 3a
1 760 kr /enhet