TRIPP LITE PR 40 Ac till DC-omvandlare 32a | AE4CXD 5JK20

TRIPP LITE PR 40 Ac to DC Converter 32a

Finns i lager
Artikel: AE4CXD Modell: PR 40Korsreferens: 5JK20

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Djup11.5 "
Höjd6.75 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning120 VAC
Utgångsström32 Amps
Utgångsspänning (DC)13.8VDC
Bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.825
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8504409570
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtgångsströmBreddPris
TRIPP LITE PR 12 Ac To Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "2 412 kr
TRIPP LITE PR 25 Ac to DC Converter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 999 kr
TRIPP LITE PR 60 Ac till DC-omvandlare 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "9 003 kr
TRIPP LITE PR 7 Ac to Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 633 kr
TRIPP LITE PR3UL Strömförsörjning DC 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 till 3 ampere3.5 "1 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE PR 40 Ac to DC Converter 32a
6 552 kr /enhet