Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIPP LITE PR 12 Ac To Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18

TRIPP LITE PR 12 Ac to DC Converter 9.5a

Finns i lager
Artikel: AE4CXB Modell: PR 12Korsreferens: 5JK18
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
2 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Djup7.75 "
Höjd4.5 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning120 VAC
Utgångsström9.5 Amps
Utgångsspänning (DC)13.8VDC
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.85
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8504409570
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtgångsströmBreddPris
TRIPP LITE PR 25 Ac to DC Converter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 999 kr
TRIPP LITE PR 40 Ac till DC-omvandlare 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "6 552 kr
TRIPP LITE PR 60 Ac till DC-omvandlare 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "9 003 kr
TRIPP LITE PR 7 Ac to Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 633 kr
TRIPP LITE PR3UL Strömförsörjning DC 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 till 3 ampere3.5 "1 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIPP LITE PR 12 Ac to DC Converter 9.5a
2 412 kr /enhet