LEWISBINS Bin Rail Systems

Förvaring och organisationssystem som stödjer och organiserar containrar, väskor, lådor och soptunnor. Ge effektiv materialhantering, lagring och hämtning inom en anläggning eller produktionslinje.

Filter

LEWISBINS -

ESD säker golvstativ

Lewisbins ESD-säkra golvstativ är utformade för att öka lagringseffektiviteten samtidigt som de skyddas mot statisk elektricitet. De har stålkonstruktion med ledande beläggningsfinish för strukturell styvhet och längre livslängd. De klarar av att hantera laster upp till 1200 kg och är integrerade med stationära ställningar som kan fästas säkert på golvet för extra stabilitet.

StilModellLastkapacitetPris (ex moms)
AFS116-CON600 lb.-
RFQ
BFS212-CON1200 Ibs-
RFQ
CFS216-CON1200 Ibs5 781 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?