STANLEY Blindnitar

Blindnitar med öppen ände med en maximal draghållfasthet på 340 lb, designade för sammanfogning av stål med stål. Med färgkodad, transparent plastförpackning för enkelt produktval. Finns i aluminium- och stålkroppsmaterial och i förpackningar om 50 eller 100 stycken

Filter

STANLEY -

Blindnitar

StilModellBody MaterialBorrstorlekGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleHead TypHålstorlekPris (ex moms)
APAA48-1BAluminium1 / 8 "0.376 till 0.500 "0.220 "0.03 "VälvdDome1 / 8 "73 SEK
BPAA68-5BAluminium3 / 16 "0.376 till 0.500 "0.220 "0.03 "VälvdDome3 / 16 "89 SEK
CPSS42-1BStål1 / 8 "0.0625 till 0.125 "0.250 "0.04 "RundaRunda0.137 "69 SEK
DPSS44-1BStål1 / 8 "0.375 till 0.50 "0.250 "0.04 "RundaRunda0.137 "88 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?