Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Enhetslagermotor Ecm Ccwle 1/4 tum Längd | AE6QTT 5UNW8

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Enhetslagermotor Ecm Ccwle 1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE6QTT Modell: SSC2B19AHEMAR2Korsreferens: 5UNW8
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
2 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM enhetslagermotor
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 55 grader C
LagerEnhet
Kroppsdia.3-5 / 16 "
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
Ramicke-standard
RammaterialAluminium
Fulllastförstärkare0.45
HP1/20
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur55 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
motortypECM
MonteringBakre och dubbel fot
Monteringsmönster(5) 0.15 "Dia-kärnhål på 2.813" Dia-bultcirkel på baksidan, (4) 0.147 "Dia-borrade hål 5/8 x 1-1 / 8" på varje fot
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter1
Utgångs-watt38
Total längd4 1 / 16 "
Fas1
KONTAKT-TYP2-stift Lyall M-2-24
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 / 4 "
AxeltypGängad 1 / 4-20
Termisk skyddElektronisk
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdRotationSpänningPris
MORRILL SSC2B12CSHEMV1 Enhetslagermotor Icke standard | AE6BDU 5PGH0 SSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE1151 927 kr
MORRILL SSC2B16CSHEMA1 Enhetslagermotor Ecm Cwle 1/4 tum längd | AE6QTW 5UNX1 SSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE1152 101 kr
MORRILL SSC2B18AHMAR1 Enhetens lagermotor 1/4 tums längd Ccwle Ecm | AE6QTX 5UNX2 SSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE1152 543 kr
MORRILL SSC2B19CSEMA2 Enhetslagermotor Ecm 1/4 tum längd Ccwle | AE6QTY 5UNX3 SSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2303 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORRILL SSC2B19AHEMAR2 Enhetslagermotor Ecm Ccwle 1/4 tums längd
2 420 kr /enhet