GREENLEE Kabel- och trådpressningsverktyg

Innehåller små och lätta att hantera dieless crimpers, isolerade crimpers och hydrauliska crimpverktyg med en helcykelmekanism som frigörs först efter full crimpcykel. Finns i kuddgrepp / vinyl / stål / gjutna / doppade / glasfiberhandtag för maximal komfort och mindre ansträngning

Filter

GREENLEE -

Isolerade Crimpers

Greenlee isolerade crimpers är designade för att krympa platta, runda, solida och tvinnade kablar för ledningstillämpningar. De har isolerade handtag för skydd mot elektriska stötar samtidigt som de säkerställer användarkomfort och utvalda modeller har komfortgrepp för att minska trötthet vid kontinuerlig användning. De har en helt spärrad crimpcykel för att maximera effektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa isolerade crimpers, tillgängliga i 6.5, 7.5 och 10 tums längder.

StilModellKapacitetTotal längdPris (ex moms)
A146026 till 20 AWG6.5 "703 SEK
B1561RJ45, RJ11 / 12/22, Cat6, Cat5e, Cat5, Cat3, platt satin, snagless RJ457.5 "1 047 SEK
GREENLEE -

Ratcheting Crimpers

Greenlee spärrpressar används för att krympa ledningar och kablar och är lämpliga för standardisolerade terminaler. De har färgkodade bon för enkel identifiering och är utrustade med Condura-handtag för användarkomfort. Varianter finns i längderna 9 och 13 tum.

StilModellKapacitetTotal längdPris (ex moms)
A45553-13 "1 284 SEK
B45575-13 "1 691 SEK
C4550522 till 8 AWG9"1 667 SEK
D4550022 till 10 AWG9"1 523 SEK
GREENLEE -

Hydrauliska crimpverktyg

StilModellkraftPris (ex moms)
ARK1550FT-67 710 SEK
BHKL123224000 Ib37 742 SEK
CHK124024000 lb.50 708 SEK
GREENLEE -

Crimping Tools

Greenlee dieless crimpers är designade för att pressa koppar- och aluminiumkontakter på elkablar. Dessa manuella crimpers är idealiska för elektriska ledningar och utvalda modeller har krimphuvuden i indragsstil för att eliminera alla krav på ytterligare pressformar. De erbjuder 360 graders roterbar design för enkel användning på trånga platser. De har en pump med två hastigheter som ger snabb crimpcykeltid för att minimera stilleståndstiden och lätta glasfiberhandtag för att minimera användarens trötthet. Välj från ett brett utbud av dessa dieless crimpers, tillgängliga i 9.75, 22.375 och 26 tums längder.

StilModellKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris (ex moms)
AE6CCXLX11--Krimpverktyg-63 596 SEK
RFQ
BEK6IDLX11--Krimpverktyg-44 567 SEK
RFQ
CEK410LX11--Krimpverktyg-30 703 SEK
RFQ
DEK1550FLX11--Krimpverktyg-85 544 SEK
RFQ
EE12CCXLX11--Krimpverktyg-109 965 SEK
RFQ
FEK1230LX11--Krimpverktyg-82 693 SEK
RFQ
GEK12IDLX11--Krimpverktyg-85 646 SEK
RFQ
HEK6ATLX11--Krimpverktyg-71 558 SEK
RFQ
IEK6FTLX11--Krimpverktyg-85 764 SEK
RFQ
JRK6040--Krimpverktyg-76 872 SEK
KHK12ID-GlasfiberKrimpverktyg26 "53 066 SEK
LEK1240LX11--Krimpverktyg-90 040 SEK
RFQ
M19818 till 4/0 AWG aluminium, 8 AWG till 250 KCMIL kopparStålMetrisk Dieless Crimper22.375 "9 118 SEK
NKP1022-INS22 till 10 AWGdoppadeDieless Crimper9.75 "1 015 SEK
GREENLEE -

Terminalverktyg

Greenlee crimpers är designade för att krympa både isolerade och oisolerade terminaler och skarvar. Dessa verktyg har en mjuk vridning som gör att verktyget enkelt kan användas med en hand. Det dubbla dämpade handtaget ger bekvämt grepp, och de precisionsbearbetade och härdade skärbladen gör trådklippning lätt. Utvalda modeller har en spärrmekanism som släpper först efter att hela crimpcykeln är klar. Dessa enheter finns i längder från 9.5 till 25.5 tum.

StilModellKapacitetHantera typTotal längdPris (ex moms)
AK2-1BGL22 till 6 AWGgjuten12.875 "2 621 SEK
BKP102222 till 10 AWGgjuten9.5 "696 SEK
CKP1022D22 till 10 AWGdoppade9.5 "573 SEK
GREENLEE -

Dieless Crimper, 6-7/8 tums totallängd

ModellArtikelPris (ex moms)
PA70020AG9QZM749 SEK
GREENLEE -

Ratcheting Crimper, 10 tums total längd, 265 lbs. Max. Krympande kraft

ModellArtikelPris (ex moms)
8045AC8HRF1 249 SEK
GREENLEE -

Crimpverktyg, 8-1 AWG Crimpkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
K111AA9NTD5 977 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?