Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE K2-1BGL pressverktyg, 22 till 6 AWG presskapacitet, 12.8 tum total längd | AB6JHB 21TX86

GREENLEE K2-1BGL pressverktyg, 22 till 6 AWG presskapacitet, 12.8 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AB6JHB Modell: K2-1BGLKorsreferens: 21TX86
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
2 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrimpverktyg
JusterbarManuell
Kapacitet22 till 6 AWG
CutsNej
Hantera typgjuten
Total längd12.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Designad för att krympa kabelanslutningar och kontakter på elektriska ledningar
    • Handtag med hög hävstång och mekanism för sammansatta åtgärder ger överlägsen mekanisk fördel
    • Används för att krympa 22 - 6 AWG-klackar och terminaler
    • Justeringsskruv gör att användaren kan kontrollera krympdjupet
    • Extremt bekvämt handtag för enkel användning och minimal trötthet

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHantera typTotal längdPris
GREENLEE KP1022 terminalpressningsverktyg, med gjutet grepp, 22 till 10 AWG presskapacitet | AE4HTN 5KPH6 KP102222 till 10 AWGgjuten9.5 "696SEK
GREENLEE KP1022D terminalpressningsverktyg, med doppade grepp, 9-1/2 tums totallängd | AE4HUU 5KPN8 KP1022D22 till 10 AWGdoppade9.5 "595SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE K2-1BGL pressverktyg, 22 till 6 AWG presskapacitet, 12.8 tum total längd
2 952 kr /enhet