TSUBAKI Kabelslangbärarsystem

Maximera produktiviteten och minska kostnaderna med hjälp av skyddsanordningar som på ett tillförlitligt sätt styr och stöder kablar / slangar inuti verktygsmaskiner och andra industrimaskiner. Skydda dem från smuts, skräp och andra miljöfaktorer

Filter

TSUBAKI -

Klämbultar 3D

StilModellUtanför breddPris (ex moms)
A60661-Set0.394 "/ 10 mm238 SEK
B60660-Set0.709 "/ 18 mm238 SEK
TSUBAKI -

Kabel- och slanghållare

StilModellBöj RadiusKavitetshöjdKavitetsbreddHöjdLänk till Link PitchAntal länkarUtanför breddPris (ex moms)
AR040-080-1 meter3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm1 348 SEK
AR056-115-1 meter4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm1 520 SEK
BR075-145-1 meter5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm1 756 SEK
BR085-175-1 meter6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm2 165 SEK
CR100-195-1 meter7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm2 510 SEK
TSUBAKI -

Tråd 3d, rund

StilModellLängdUtanför breddPris (ex moms)
A60581-20006.5ft.0.16 "/ 4 mm362 SEK
A60583-20006.5ft.0.07 "/ 1.8 mm238 SEK
A60580-20006.5ft.0.1 "/ 2.5 mm268 SEK
A60583-500016ft.0.07 "/ 1.8 mm569 SEK
A60580-500016ft.0.1 "/ 2.5 mm646 SEK
TSUBAKI -

Klämbultar Robotrax 3d för AD8XJP AD8XJQ

ModellArtikelPris (ex moms)
60560-SetAD8XKA238 SEK
TSUBAKI -

Wire 3d Round W0.16in L16 fötter

ModellArtikelPris (ex moms)
60581-5000AD8XJY885 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?