LABCONCO 7983013 Vakuumkoncentratorsystem syrafast | AH9UJL 41V535

LABCONCO 7983013 Vakuumkoncentratorsystem syrafast

Finns i lager
Artikel: AH9UJL Modell: 7983013Korsreferens: 41V535

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

406 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumkoncentratorsystem
Förstärkare AC12
KapacitetUpp till 132 prover
FärgVitt och blått
ComplianceETL och ETL-C
Diameter20 "
Höjd11.7 "
Rymmer12 till 13 mm rotor
MaterialRostfritt, pulverlackerat stål
Max. Temp.100 grader
Maximal RCF1725 rpm
Maximal provrörsstorlek13 mm eller mikrotiterplattor
motortypBorstlös motor
Fart1725 rpm
VarvtalsregleringUpp till 1725 rpm
Temp. Räckvidd0 till 100 grader
Rörstorlek12 till 13 mm rotor
TypSyrabeständig
Spänning (AC)115
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 91.8
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)86.36
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdRymmerRörstorlekTypBreddPris
LABCONCO 7982010 Vakuumkoncentratorsystem Vattenhaltigt | AH9UJM 41V536 798201021.7 "16.6 "12 till 13 mm rotor12 till 13 mm rotorVattenhaltig14.3 "267 704 kr
LABCONCO 7812010 Vakuumkoncentratorsystem Mobilt | AH9UJP 41V538 781201027.9 "38.2 "92+ 12 x 75 mm rörMångsidigMobil14.1 "311 417 kr
LABCONCO 7812015 mobilsystem CentriVap med Heat Boost | AH9UJQ 41V539 781201527.938.292+ 12 x 75 mm rörMångsidigMobilt system med Heat Boost14.1 "350 188 kr
LABCONCO 7989600 Vakuumkoncentratorsystem Proteomic | AH9UJR 41V540 798960021.716.6Upp till 132 proverUpp till 132 proverProteomisk14.3 "351 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 7983013 Vakuumkoncentratorsystem syrafast
406 370 kr /enhet