Kedjeskiftnycklar och tång

Filter

RIDGID -

Kedjeskiftnycklar

StilModellhandtag LängdKäftypTotal längdPris (ex moms)
A31310-Enda änden12 "1 288 SEK
B31315-Dubbel, utbytbar13.187 "1 500 SEK
C31325-Dubbel slut24 "2 662 SEK
B3132018 "Dubbel, utbytbar17.5 "2 320 SEK
B3133036 "Dubbel, utbytbar36 "5 689 SEK
RIDGID -

Kedjetång

RIDGID kedjetång används för att dra åt eller lossa rör eller beslag på borrplatsen. De har käftar av legerat stål för mindre distorsion och sprickbildning och är integrerade med ett gjutjärnhandtag som tål dragspänning upp till 56000 lbf. Varianter finns i 50, 64 och 87 tum längder Raptor Supplies.

StilModellBrytstyrkaKäftypTotal längdPris (ex moms)
A92660-Enda änden87 "44 117 SEK
RFQ
A9268022000 lbf.Dubbel slut50 "13 667 SEK
A9268531000 lbf.Dubbel slut64 "18 657 SEK
WESTWARD -

Kedjeskiftnycklar

StilModellHantera materialKäftmaterialKäftypTotal längdPris (ex moms)
A39CG53GjutjärnLegerat stålDubbel slut36 "4 402 SEK
B1XJZ4Härdat stålHärdat stålDubbelklicka24 "2 130 SEK
C39CG43StålStålEnda änden12 "312 SEK
AMPCO METAL -

Kedjeskiftnycklar

StilModellTotal längdPris (ex moms)
AW-6127 "16 414 SEK
AW-6336 "34 536 SEK
AW-6272 "69 400 SEK
PROTO -

Universal kedjnyckel, smidd stålhandtag, djupfrästa tänder

ModellArtikelPris (ex moms)
J801AD2KYC884 SEK
AMPCO METAL -

Kedjnyckel 20 tum längd aluminiumbrons

ModellArtikelPris (ex moms)
W-60AB3HGQ13 786 SEK
CRESCENT -

Kedja. Legerat stål

ModellArtikelPris (ex moms)
CW24AH2BHG1 334 SEK

Kedjeskiftnycklar och tång

Kedjanycklar och tångar är utrustade med ett extra långt handtag för att dra åt runt ett föremål och ger extra hävstång vid vridning av stora föremål. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa enkel- och dubbeländade kedjnycklar och tång från märken som Ampco, Crescent, Proto, Ridgid och Mot väster. Dubbelsidiga käftkonstruktioner för dessa enheter gör det möjligt att vända i båda riktningarna utan att behöva ta bort verktyget från husenheten, medan den enda änden bara fungerar i en riktning. Välj mellan ett stort urval av dessa kedjenycklar och tångar som finns i en total längd från 12 till 87 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?