Kemikalieresistenta och engångshuvar

Filter

CONDOR -

Engångskåpa

Condor engångshuvar fungerar som en skyddande barriär mot föroreningar och erbjuder huvud- och halstäckning för att förhindra exponering för luftburna partiklar, kemikalier och biologiska faror. Dessa engångshuvar används inom läkemedels-, tillverknings- och sjukvårdsinrättningar.

StilModellFärgTygviktMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
A46W162Kräm0.45 oz./sq.ft.Bomull, stretchstrik326 SEK 12
B2KTU1White35 oz.polypropylen442 SEK 100
DUPONT -

Renrumshuvar

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
AIC668BWH0001000C9 157 SEK 1
BIC666BWHMD0100004 520 SEK 1
CIC668BWH0001000B5 936 SEK 1
BIC666BWHLG0100CS7 896 SEK 1
AIC668BWH000100CS10 736 SEK 100
BIC666BWHLG0100004 520 SEK 1
BIC666BWHLG01000C6 812 SEK 1
BIC666BWHMD01000C6 812 SEK 1
BIC666BWHMD0100CS7 868 SEK 1
OBERON -

Kemisk stänkhuva, spärrhdgr

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
CS8AFRCT4HPJ5 038 SEK
1
STEEL GRIP -

Målare stil slutna huvor med lins

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
WNS8672BCU4PNL516 SEK
1
DUPONT -

Engångshuv, Tychem 5000, Medium Duty, Tejpad söm, Tan, 6 PK

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
C3651TTN00000600CP3WRJ5 329 SEK
1
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Engångshuv, bunden söm, Vit, Universal, 100 PK

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
CE111063CISCR4VEH1 519 SEK
1

Kemikalieresistenta och engångshuvar

Kemikaliebeständiga och engångskåpor är utformade för att skydda bärarens huvud samtidigt som de håller renhetsnivåer för laboratorier och renrum. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av engångskåpor från Allegro, Ansell, Kondor, Norr vid Honeywell och Deroyal. Allegro spraystrumpor skyddar mot översprutning och andra partiklar. Dessa spraystrumpor är gjorda av andningsbart, stretchigt stickat material för att ge komfort vid längre användning. De kan monteras över huvudet och kan bäras med skyddsglasögon eller andningsskydd med halv / hel mask. Pullover huvor från Condor är tillverkade av polypropen för att erbjuda en engångslösning för arbete i miljöer med smutsiga, icke farliga förhållanden. Dessa huvor har en resår runt ansiktet och nacken för att säkerställa perfekt passform. Välj mellan ett brett utbud av kemikalieresistenta huvar, tillgängliga i svart, blå, grädde, röd, naturlig och vit Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?