DBI-SALA Betongankare

Inkluderar betongankare, förankringsband av betong och D-ringankare utformade för att ansluta strukturella och icke-strukturella element till betongytor. D-ringankare kan installeras i betonghål 11/16 tum, 18 mm eller 3/4 tum i horisontell eller vertikal orientering. Kom med ytterligare 5 bultar

Filter

DBI-SALA -

Betongankare

DBI-SALA betongankare är idealiska för att ansluta fallskyddssystem till förankringen på betongväggar inom energi-, transport-, konstruktions- och nyttobranschen. De bultar antingen på väggytor, installeras i ett vägghål eller kläms över väggskydd för att ge fallskyddsförankringspunkt. De har förzinkad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och erbjuder maximal viktkapacitet på 310 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa betongankare, tillgängliga i permanenta och tillfälliga installationsvarianter.
Raptor Supplies erbjuder också betongankar för engångsankar över armeringsjärn och rör.

StilModellHål Dia.InstallationArtikelLängdMaterialBreddPris (ex moms)förp. Antal.
AAJ720A--Betongankare---869 SEK 1
B2190057--Betongankare---4 592 SEK 25
C2100055--Betongankare---488 SEK 1
D2101004--Betongankare---6 812 SEK 1
E2101000--Betongankare---1 939 SEK 1
F2190060--Ankare---4 959 SEK 1
B2190058--Betongankare---4 679 SEK 25
G2100061--Betong ankare rem---203 SEK 1
H8523178-PermanentBetongankare22 "Zinkpläterat stål15 "17 462 SEK 1
F2104564--Betongankare---848 SEK 1
C2100053--Betongankare---288 SEK 1
I2190055--Betongankare---2 086 SEK 1
J2101002--Betongankare---4 827 SEK 1
K2190063--Betongankare---3 374 SEK 25
L21016301 / 2 "PermanentD-ring ankare4.5 "Rostfritt stål3 1 / 3 "1 044 SEK 1
M210456211/16 "eller 3/4"Tillfälligt permanentBetongankare5.75 "Rostfritt stål3"11 723 SEK 1
DBI-SALA -

Betongfästband tillfälligt

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
2100050AC3NNV237 SEK
1
DBI-SALA -

Betong D-ringankare, 5 extra bultar, förzinkat stål

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
2104561AC3NNQ6 042 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?