FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Kontrollera transformatorer

Utrustad med vanliga pigtail-trådar på alla modeller (upp till 9.5 tum långa). Använd split-spolkonstruktion med tillgänglighet i dubbla gängade nav. Ge ett öppet eller inomhus hölje med en maximal temperaturökning på 140 grader F och en hög grad av sekundär spänning under överbelastning

Filter

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Fusionerade inkapslade kontrolltransformatorer

StilModellBreddDjupHöjdInspänningMonteringUtspänningFasVA-betygPris (ex moms)
ATR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav24 VAC11752 137 SEK
BTR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav24 VAC11501 854 SEK
CTR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC11501 460 SEK
DTR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACFot24 VAC11752 021 SEK
ETR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC12402 686 SEK
FTR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC11752 116 SEK
GTR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACFot eller 1/2 "NPT-nav120 VACSingle1502 302 SEK
HTR375VA0014.592 "3.747 "4.5 "120 VACFot eller 1/2 "NPT-nav24 VAC13753 756 SEK
ITR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav24 VAC13003 837 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Transformatorstyrning in 480/277/240/120 ut 24

StilModellPris (ex moms)
APSMN300A4 837 SEK
BPSMN500A6 639 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Kontrollera transformatorer

StilModellDjupHöjdVA-betygBreddPris (ex moms)
ATR40VA0132.5 "3"403.27 "1 043 SEK
BTR50VA0082.51 "3.01 "503.44 "1 131 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klass 2-transformatorer

StilModellBreddDjupKapslingsklassificeringHöjdInspänningMonteringUtspänningVA-betygPris (ex moms)
ATR100VA0084.22 "2.52 "Inte betygsatt3.02 "208/240/277/480 VACFot eller dubbel 1/2 "NPT-nav120 VAC1001 537 SEK
BPSMN200A11.4 "4.5 "NEMA 111.33 "120/240/277/347/480 VACFler24 VAC405 416 SEK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib-sluten strömförsörjning, 300Va, Hi/Lo Volt

ModellArtikelPris (ex moms)
PSH300A-LVCCR3BFH15 918 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?