SANDVIK COROMANT Kylvätsketillförda borrbitar

COROMANT-kompatibla borrkronor som ger utmärkt hårdhet samt slitstyrka och värmebeständighet för långvarig borrning. Funktion 2 spiralrännor och höger skärriktning för effektiv kapning. Kylvätsketillförd design för bättre värmeavledning

Filter

SANDVIK COROMANT -

Jobberborr i massiv hårdmetall, 140 graders punktvinkel

Sandvik Coromant borrkronor med jobblängd ger utmärkt hållfasthet och noggrannhet vid borrning genom olika material som gjutjärn, icke-järnmaterial, plast och andra material som är svåra att bearbeta. Dessa enheter har solid hårdmetallkonstruktion med PVD-beläggning för överlägsen styvhet och är extremt värme- och slitstarka än höghastighetstålmaterial. De har spiralräfflor med en högre räfflorvinkel (140 grader) för att skapa exakta hål och eliminera behovet av brotschning av hålet efter borrningsprocessen. Välj från en uppsättning av dessa jobbbits, tillgängliga i bråktums- och metriska dimensioner.

StilModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris (ex moms)
A460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Fraktionerad tum2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "2 559 SEK
A460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "metrisk62mm103mm6mm5.7mm777 SEK
A460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Fraktionerad tum3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "2 991 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?