Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobbborr 4.76 mm 140 hårdmetall | AF9KYF 30CE56

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobberborr 4.76 mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AF9KYF Model: 460.1-0476-036A1-XM GC34Korsreferens: 30CE56

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.187 "
Mått typFraktionerad tum
FinishPVD
Flöjlängd2.437 "
ListnummerCoroDrill (R) 460
MaterialFast karbid
Total längd4 3 / 32 "
Pekvinkel140 grader
PunkttypSplit
Shank Dia.15 / 64 "
Storlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0608
Fartygets höjd (cm)1.8
Fartygets längd (cm)13.2
Fartygets bredd (cm)1.8
HS-kod8207502055

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobbborr 5.7 mm 140 hårdmetall | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "metrisk62mm103mm6mm5.7mm777SEK
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobberborr 7.14mm 140 Hårdmetall | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Fraktionerad tum3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "2 991 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobberborr 4.76 mm 140 hårdmetall
2 559 kr /enhet