Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobberborr 7.14mm 140 Hårdmetall | AF9LAP 30CF12

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobberborr 7.14 mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AF9LAP Model: 460.1-0714-054A1-XM GC34Korsreferens: 30CF12
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
2 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.281 "
Mått typFraktionerad tum
FinishPVD
Flöjlängd3 5 / 16 "
ListnummerCoroDrill (R) 460
MaterialFast karbid
Total längd4-61 / 64 "
Pekvinkel140 grader
PunkttypSplit
Shank Dia.5 / 16 "
Storlek9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0648
Fartygets höjd (cm)1.3
Fartygets längd (cm)16.4
Fartygets bredd (cm)1.3
HS-kod8207502055

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobbborr 4.76 mm 140 hårdmetall | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Fraktionerad tum2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "2 559 kr
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobbborr 5.7 mm 140 hårdmetall | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "metrisk62mm103mm6mm5.7mm777SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobberborr 7.14 mm 140 hårdmetall
2 991 kr /enhet