MUELLER INDUSTRIES Kopparrör och slangar

Filter

Mueller Streamline kopparkopplingar är designade för att leverera kallt och varmt vatten i vatten- och köldmedieledningar i HVAC-system. Mueller Streamline-katalogen stöder HVAC,...Läs mer
MUELLER INDUSTRIES -

Typ M, rak, kopparrör

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "351 SEK
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "582 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Raka kopparrör: Typ DWV

Mueller Industries kopparrör är konstruerade för installationer i ACR-system (luftkonditionering / kylning), VVS-system och DWV-applikationer (avloppsavlopp). Varumärkets kopparrör i Streamline-serien erbjuder styrka, precision, renhet, utmärkt korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Dessa enheter är utformade i enlighet med ASTM B88 och B306-standarderna och klarar temperaturer upp till 400 grader F. Välj bland ett brett spektrum av dessa kopparrör som finns i tryckvärden från 150 till 330 PSI på Raptor Supplies, en distributör av Mueller Industries.

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "1 544 SEK
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "1 950 SEK
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "2 590 SEK
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "4 415 SEK
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "7 675 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Kopparrör

StilModellPris (ex moms)
AD 14100P11 711 SEK
BKH02010343 SEK
CLS050605 083 SEK
DKS1406015 173 SEK
EMH120101 660 SEK
DKS041008 103 SEK
DKS1206013 094 SEK
BKH03005322 SEK
EMH140102 211 SEK
FLH04005392 SEK
BKH03010619 SEK
DKS1010017 205 SEK
GLH300106 580 SEK
AD 22050P11 724 SEK
ELH120102 253 SEK
HMH04005252 SEK
DLSC2020P717 SEK
ID 03050988 SEK
JDY100504 569 SEK
AD 06100P3 366 SEK
DKS2004019 256 SEK
DKS051009 686 SEK
K657R3 115 SEK
LAC100101 800 SEK
MLH0300298 SEK
MUELLER INDUSTRIES -

Rördiameter 4 tum Tjocklek ,095 tum 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
MH40010AB6UUR11 014 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rördiameter 2.5 tum Tjocklek ,080 tum 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
LH24010AB6UUU4 888 SEK
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Rördiameter 4 tum Tjocklek ,134 tum 10 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
KH40010AB6UUT15 235 SEK
RFQ

Funktioner

  • Mueller Streamline kopparbeslag är gjorda av koppar för att förbättra hållbarheten och korrosionsbeständigheten. De tål maximal stress upp till 570 psi, utan fel.
  • Dessa lätta kopparrörspolar är tjockväggiga, vilket gör dem idealiska för eldsprinklingssystem, extrema temperaturer (som sträcker sig mellan 32 och 400 grader Fahrenheit) och vattenvärmeapplikationer.
  • Typ K Rören är idealiska för att ansluta vattenledningar och mätare, samt för att bilda tunga underjordiska vakuumpumpledningar.

Arbetsmekanism

  • När kopparrör väl är komprimerade eller lödda med stål säkerställer de utmärkt elektrisk kontakt. Som ett resultat korroderar järnet framför kopparn och fungerar som en offeranod.
  • Koppar ger en inert yta och möjliggör katodiska syrereduktionsreaktioner.
  • Dessa rör överför vätskor och kan motstå extrema påfrestningar, såsom högt tryck och temperatur. Den maximala smältpunkten hjälper till att upprätthålla trycket när slangen utsätts för lågor eller vid temperaturer upp till 400 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001

Vanliga frågor

Är ACR koppar typ K?

Koppar som används för kylledningar betecknas som ACR-typer (air conditioning & refrigeration field service). Dessa kopparrörs kylrör förhindrar värmeöverföring mellan vätskorna i den omgivande luften och röret, samt skyddar kondens på ledningarna.

Vad gör Mueller Industries?

Mueller Streamline-industrier erbjuder flera VVS-lösningar för att övervinna flödeskontrollhindren i olika anslutningstyper. Mueller Streamline kopparkopplingar inkluderar ventiler, galvaniserade rör, svarta rör, silar, PVC, CPVC, mässing, svarta & ABS rördelar, rördelar och andra mekaniska eller VVS delar. Muellers beslagskatalog är specialiserad på att tillverka varor tillverkade av aluminium, stål, plast, koppar och kopparlegeringsmaterial, vilket säkerställer produkternas livslängd och nöjda kunder.

Var ligger Mueller Industries?

Beläget i Fulton, Mississippi, erbjuder Mueller Industries en produktion av Streamline kopparrör.

Vad är ASTM B88?

Mueller Streamline kopparkopplingskatalog tillhandahåller ASTM B88-specifikationer för att täcka sömlösa kopparvattenrör som vanligtvis används med lödningar, utvidgade, skarvade, böjda eller kompressionskopplingar som är lämpliga för allmänna VVS-applikationer.

Vem grundade Mueller Industries?

Varumärket Mueller Industries spårar sin historia tillbaka till 1852 när Hieronymous Mueller migrerade till USA och blev en uppfinnare med intresse för VVS, särskilt VVS med koppar.

Vad är skillnaden mellan kopparrör och kopparrör?

Slangar är i allmänhet dyrare än rör på grund av snävare tillverkningstoleranser. De uppmätta och angivna ytterdiametrarna (OD) för slangarna är dock nästan exakta i de flesta fall. Kopparrör har vanligtvis en uppmätt ytterdiameter (1/8 tum större än den angivna OD).

Är rör M koppar rent?

Alla Mueller kopparrör som levereras enligt ASTM-standarder är 99.9 procent ren koppar med den faktiska ytterdiametern 1/8 tum större än standardstorleksbeteckningen.

Behöver du grada kopparrör?

Att avgrada kopparrören är viktigt av flera skäl. De vassa kanterna kan skapa turbulens i vattenröret, vilket resulterar i korrosion, skadade tätningar med mera.

Vad är användningen av kopparrör av typ K?

Typ K Mueller kopparrör har den tjockaste väggen av alla vanliga typer. Den är konstruerad för brandskydd, vattendistribution, HVAC, olja och många andra applikationer inom VVS-, luftkonditionerings- eller vattenvärmeindustrin. Typ K-röret kan användas med kompressions- och utsvängda kopplingar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?