MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tum tjocklek .025 tum 10 fot | AG9TJB 22FC79

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tum tjocklek .025 tum 10 fot

Artikel: AG9TJB Modell: MH03010Korsreferens: 22FC79
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

351SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopparrör
KopparrörbeläggningIngen
Inuti Dia.0.375 "
Max. Tryck570 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd100 grader till 400 grader F.
Rörlängd10 ft.
RörmaterialKoppar
Rörstorlek3 / 8 "
TypTyp M
Vägg tjocklek0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)0.95
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopparrörsform: Rak
    • Mjukt / hårt: hårt

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tum tjocklek .030 tum 10 fot | AG9TJC 22FC80 MH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tum tjocklek .025 tum 10 fot
351SEK /enhet