Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tum tjocklek .030 tum 10 fot | AG9TJC 22FC80

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tum tjocklek .030 tum 10 fot

Finns i lager
Artikel: AG9TJC Modell: MH05010Korsreferens: 22FC80
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
582SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopparrör
KopparrörbeläggningIngen
Inuti Dia.0.625 "
Max. Tryck494 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd100 grader till 400 grader F.
Rörlängd10 ft.
RörmaterialKoppar
Rörstorlek5 / 8 "
TypTyp M
Vägg tjocklek0.03 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kopparrörsform: Rak
    • Mjukt / hårt: hårt

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
MUELLER INDUSTRIES MH03010 Tube Dia 3/8 tum tjocklek .025 tum 10 fot | AG9TJB 22FC79 MH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "351SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Tube Dia 5/8 tum tjocklek .030 tum 10 fot
582SEK /enhet