NTN Cylindriska rullager

Oljesmorda rullager som klarar av termiska expansioner vid hantering av höga radiella belastningar och stötbelastningar (statiska och dynamiska lastkapaciteter upp till 214684 lb respektive 88796 lb). Klarar en maximal driftstemperatur på 250 grader F

Filter

NTN -

Cylindriska rullager

StilModellBreddBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetToleransPris (ex moms)
A7MC3-NU328EGRBC3--------124 182 SEK
A7MC3-NU322EGRBC3--------67 084 SEK
A7MC3-NU320EGRBC3--------57 319 SEK
A7MC3-NU319EGRBC3--------44 905 SEK
A7MC3-NU318EGRBC3--------42 206 SEK
A7MC3-NU222EGRBC3--------48 599 SEK
A7MC3-NU212EGRBC3--------13 435 SEK
A7MC3-NU317EGRBC3--------37 148 SEK
A7MC3-NU313EGRBC3--------32 033 SEK
A7MC3-NU324EGRBC3--------79 644 SEK
A7MC3-NU220EGRBC4--------46 492 SEK
BNU20312mm17mmStål-40mm-0.0004--0.00031 013 SEK
BNU20515mm25mmPressat stål4200 lb52mm-0.00053800 lb-0.00041 231 SEK
BNU308G1C323mm40mmBronze17,700 lb90mm-0.000617,400 lb-0.00054 155 SEK
BNU310EG1C327mm50mmBronze24,730 lb110mm-0.000625,400 lb-0.00054 684 SEK
BNU310G1C327mm50mmBronze19,560 lb110mm-0.000619,400 lb-0.00054 882 SEK
BNU219G1C332mm95mmBronze37,000 lb170mm-0.00144,000 lb-0.00088 965 SEK
BNU315ET2XC337mm75mmNylon43,000 lb160mm-0.00146,000 lb-0.00067 991 SEK
BNU318G1C343mm90mmBronze54,000 lb190mm-0.001259,500 lb-0.000817 538 SEK
NTN -

Cylindriskt lager

StilModellBreddBore Dia.Dynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddToleransPris (ex moms)
ANU204EG1C314mm20mm5777 lb47mm+ 0 / -0.015 mm5080 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.012 mm1 363 SEK
ANJ304EG1C315mm20mm7081 lb52mm+ 0 / -0.013 mm6047 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm2 585 SEK
ANU304EG1C315mm20mm7081 lb52mm+ 0 / -0.018 mm6047 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm1 421 SEK
ANJ205EG1C315mm25mm6587 lb52mm+ 0 / -0.011 mm6227 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 292 SEK
ANJ206EG1C316mm30mm8767 lb62mm+ 0 / -0.013 mm8430 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm3 375 SEK
ANU305EG1C317mm25mm9329 lb62mm+ 0 / -0.018 mm8430 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm1 522 SEK
ANJ305EG1C317mm25mm9329 lb62mm+ 0 / -0.013 mm8430 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm-
RFQ
ANJ208EG1C318mm40mm12,476 lb80 mm+ 0 / -0.013 mm12,476 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm3 830 SEK
ANU208EG1C318mm40mm12,476 lb80 mm+ 0 / -0.015 mm12,476 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.012 mm3 002 SEK
ANJ306EG1C319mm30mm11,914 lb72mm+ 0 / -0.013 mm11,240 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 771 SEK
ANU306EG1C319mm30mm11,914 lb72mm+ 0 / -0.018 mm11,240 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm2 928 SEK
ANJ210EG1C320mm50mm14,837 lb90mm+ 0 / -0.013 mm16,186 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 840 SEK
ANU210EG1C320mm50mm14,837 lb90mm+ 0 / -0.015 mm16,186 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.012 mm4 054 SEK
ANU211EG1C321mm55mm18,546 lb100mm+ 0 / -0.015 mm20,906 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 538 SEK
BNN3008KC1NAP421mm40mm9750 lb68mm-712500 lb-20 grader till 250 grader+1210 055 SEK
ANJ211EG1C321mm55mm18,546 lb100mm+ 0 / -0.013 mm20,906 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.010 mm4 825 SEK
ANU212EG1C322mm60mm21,918 lb110mm+ 0 / -0.015 mm24,054 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 978 SEK
ANJ308EG1C323mm40mm18,658 lb90mm+ 0 / -0.013 mm18,321 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.012 mm3 132 SEK
ANU213EG1C323mm65mm24,278 lb120mm+ 0 / -0.015 mm26,751 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 640 SEK
BNN3010KC1NAP423mm50mm11900 lb80 mm-716300 lb-20 grader till 250 grader+1211 184 SEK
ANU308EG1C323mm40mm18,658 lb90mm+ 0 / -0.025 mm18,321 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 504 SEK
BNN3009KC1NAP423mm45mm11600 lb75mm-715400 lb-20 grader till 250 grader+1210 795 SEK
ANU214EG1C324mm70mm26,751 lb125mm+ 0 / -0.015 mm30,798 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm6 090 SEK
ANU215EG1C325mm75mm29,224 lb130mm+ 0 / -0.015 mm35,069 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm5 040 SEK
ANU309EG1C325mm45mm21,918 lb100mm+ 0 / -0.025 mm22,143 lb-13 grader till 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 499 SEK
NTN -

Cylindriskt rullager, 31/32 tums hål, 2 7/16 tum OD, 0.669 tum total bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
NJ305EAG1C3CN2THM1 316 SEK
NTN -

Cylindriskt lager 190mm Borrning 340mm Od

ModellArtikelPris (ex moms)
NU238EG1C3AE2YFK69 827 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?