WHITE-RODGERS Likströmsmagneter

White-Rodgers likströmsmagneter är idealiska för att driva ventiler och induktorer genom att omvandla elektrisk energi till linjär rörelse.

Filter

WHITE-RODGERS -

Likströmsmagneter

StilModellAmpsKontaktformulärKontaktmaterialDuty CycleKapslingMontering BasePris (ex moms)
A586-902------1 431 SEK
B124-910------1 246 SEK
C120-904------571 SEK
D120-910------811 SEK
C120-908------588 SEK
E120-907------582 SEK
F70-902------414 SEK
G124-903------944 SEK
H586-114111S1------1 439 SEK
G124-906------1 109 SEK
H586-911------2 347 SEK
F70-901------624 SEK
G124-911------1 470 SEK
H586-320111------2 343 SEK
C120-902------658 SEK
I70-120224S150SPNOKopparKontinuerligDammbeständigStd. Konsol427 SEK
I70-117224S150SPNOKopparKontinuerligDammbeständigStd. Konsol429 SEK
I70 111224S180SPNOKopparKontinuerligDammbeständigStd. Konsol425 SEK
J70-111225S180SPNOKopparKontinuerligDammbeständigStd. Konsol434 SEK
K120-10613280SPNOKopparIntermittentDamm- och vattentåligL-fäste305 SEK
K120-10613180SPNOKopparIntermittentDamm- och vattentåligStd. Konsol302 SEK
K120-105711100SPNOSilverlegeringKontinuerligDamm- och vattentåligStd. Konsol448 SEK
L124-305111100/50SPDTSilverlegeringKontinuerligDammbeständigStd. Konsol1 431 SEK
M124-105111100/50SPNOSilverlegeringKontinuerligDammbeständigStd. Konsol911 SEK
M124-114111100/50SPNOSilverlegeringKontinuerligDammbeständigStd. Konsol841 SEK
WHITE-RODGERS -

DC Power Solenoid, Vattentät, 200, 24 V DC Spole Volt DC, SPNO, Kontinuerlig

ModellArtikelPris (ex moms)
586-114111S1CN2THP1 316 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?