WESTWARD Rattindikatorer

Klockor används för att rikta in arbetsstycken i svarv- och fräsmaskiner och ytslipmaskiner. Dessa mätklockor används också för att kontrollera spindelns utlopp i en maskin.

Filter

Westward visare är precisionsmätinstrument som används i industriella och mekaniska applikationer. Dessa mätklockor används också för att kontrollera spindelns utlopp i en maskin....Läs mer
WESTWARD -

Uppringningstestindikatorer

StilModellDialstorlekgraderingarMätområdePris (ex moms)
A6XU891.5 "0.0005 "0.02 "803 SEK
B6XU932.5 "0.001 "1"1 304 SEK
WESTWARD -

Testindikator

StilModellBearing TypeDialstorlekgraderingarMätområdePris (ex moms)
A6XU91jeweled1"0.0005 "0.02 "1 682 SEK
B4KU81Enkel2.25 "0.001 "1"975 SEK
WESTWARD -

Magnetisk bas och indikatoruppsättning

StilModellgraderingarMätområdePris (ex moms)
A2YND90.0001 "0 till 0.5 "2 149 SEK
B2YNE10.001 "0 till 1 "1 790 SEK
WESTWARD -

Chrome Flex Mag -set

ModellArtikelPris (ex moms)
2YNK2AC4DCV2 564 SEK
WESTWARD -

Indikator / bas Set AD8KVZ / AD8KVP

ModellArtikelPris (ex moms)
4KU71AD8KVN1 971 SEK

Funktioner

  • Dessa dagliga indikatorer är designade för att mäta små linjära förskjutningar eller variationer med hög noggrannhet och repeterbarhet.
  • De har krom/blå finish, vilket ger mångsidighet i både funktionalitet och utseende.
  • Dessa indikatorer har en rattdisplay som gör det lätt att läsa och tolka mätningar, med en stor tydlig urtavla och en roterande nål.
  • Mot väster dagliga testindikatorer har juvellagertyp för att säkerställa ökad hållbarhet, ökad känslighet och lågt underhåll. Dessa indikatorer kommer i en vit urtavla för att ge tydliga och lättlästa mätningar och förbättra synligheten.

Arbetsmekanism

  • De arbetar enligt principen om mekanisk förstärkning och mätning av linjär förskjutning.
  • En typisk mätklocka består av en spindel som rör sig som svar på föremålet som mäts, vilket får en växelmekanism att rotera.
  • Denna rotation översätts sedan till en linjär rörelse av en nål eller pekare på en urtavla, vilket ger en mycket exakt och förstorad avläsning av förskjutningen.
  • Dessa instrument används ofta för uppgifter som att mäta variationer i detaljdimensioner, rikta in maskinkomponenter eller kontrollera utloppet av roterande delar.

Vanliga frågor

Hur bibehåller jag dessa västerutgående indikatorer?

  • Rengör regelbundet visaren med en mjuk, luddfri trasa för att ta bort damm och skräp.
  • Skydda indikatorn från smuts, vätskor och föroreningar, använd skyddsöverdrag när den inte används.
  • Smörj rörliga delar och kontaktpunkter med rekommenderad instrumentolja, undvik översmörjning.
  • Kalibrera mätklockan regelbundet för att bibehålla noggrannheten, antingen internt eller genom ett kalibreringslabb.
  • Inspektera indikatorn för tecken på skador, slitage eller böjda delar och sök professionell reparation om det behövs.
  • Förvara indikatorn på en ren, torr plats med stabila temperatur- och luftfuktighetsnivåer.

Vilka är säkerhetsföreskrifterna att tänka på när du använder dessa dagliga indikatorer?

  • Använd ögonskydd, såsom skyddsglasögon eller skyddsglasögon, för att skydda dina ögon från potentiella faror.
  • Säkra och stabilisera mätklockan på rätt sätt innan du gör mätningar för att förhindra olyckor.
  • Innan användning, inspektera indikatorn för skador, slitage eller lösa delar för att säkerställa att den fungerar korrekt.
  • Använd lämplig monteringsmetod för stabilitet under mätningar.
  • Kalibrera indikatorn regelbundet för att bibehålla noggrannhet och tillförlitlighet.
  • Se till att du har tillräckligt med belysning i din arbetsyta för att korrekt avläsa urtavlan.

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer dessa västerutgående indikatorer?

Viktiga faktorer inkluderar mätområde, noggrannhet, monteringsalternativ, rattstorlek, stöttålighet och miljöförhållanden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?