VESTIL Dockbarrikader

Vestil docka barrikader är utrustade med en manuell handvev vinsch för att höja/sänka barrikadarmen. De har en låsstång på armstolpen för att begränsa armarnas rotation och en elektrisk säkerhetsstoppkrets av stötfångare för att känna av hinder.

Filter

VESTIL -

CYL-FMSR Series Barrikadställ

Vestil CYL-FMSR-seriens barrikadställ används för att hålla cylindrar upprätt när de inte används. Dessa rack har en kompakt design för att begränsa stöten och pulverlackerad yta för att lägga till seghet och minimera nötning. Dessa barrikadställ finns i två varianter för effektiv stapling av en och tre cylindrar åt gången. Raptor Supplies erbjuder även förlängningar för dessa rack som kan integreras med befintliga modeller för att ge mer lagring på mindre utrymme. Välj från ett komplett sortiment av dessa lätta barrikadställ i aluminium.

StilModellKapacitetLängdAntal bulthålBreddPris (ex moms)
ACYL-FMSR-1100 Ibs13.5 "413 1 / 2 "2 791 SEK
RFQ
BCYL-FMSR-3200 Ibs34.5 "613.5 "4 091 SEK
RFQ
VESTIL -

DCBB Series Dock Chain Bollard Barrier Systems

StilModellBollard Dia.HöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
ADCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "5 378 SEK
RFQ
BDCBB-42-5.55 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "5 753 SEK
VESTIL -

Säkerhetslyftportar i SLG-serien

StilModellArmhöjd höjdArmlängdSänkt grindbreddBreddPris (ex moms)
ASLG-6111 "72 "6 ft.73.75 "9 204 SEK
RFQ
BSLG-10159 "114 "10 ft.121.75 "11 226 SEK
RFQ
VESTIL -

DJG Series Dock Barrikader

StilModellBreddArmhöjd sänktArmhöjd höjdArmlängdDörrhöjdDörrbreddHöjdKraftkällaPris (ex moms)
ADJG-100130.75 "28 1 / 2 "148.63 "96 "8 ft.8 ft.60.13 "Elektrohydraulisk92 546 SEK
BDJG-100MW133.25 "32 "149 "96 "8 ft.8 ft.45.63 "Manuell62 902 SEK
RFQ
CDJG-100-10154.75 "28 1 / 2 "172.63 "126 "10 ft.10 ft.60.13 "Elektrohydraulisk100 033 SEK
RFQ
VESTIL -

DWB-seriens ekonomiska takdörrsvarningsbarriärer

StilModellDörrhöjdDörrbreddMarkavståndHöjdInre breddBreddPris (ex moms)
ADWB-888 ft.8 ft.40.12 "98.13 "96 "108 "13 423 SEK
RFQ
BDWB-91010 ft.9 ft.118.625 "122.13 "108 "120 "14 833 SEK
CDWB-81010 ft.8 ft.118.625 "122.13 "96 "108 "14 488 SEK
DDWB-101010 ft.10 ft.118.625 "122.13 "120 "132 "15 601 SEK
VESTIL -

CYL-FMSR Series Barrikadförlängningsställ

StilModellKapacitetLängdAntal bulthålPris (ex moms)
ACYL-FMSR-1-ExT100 Ibs13.5 "21 535 SEK
RFQ
BCYL-FMSR-3-ExT200 Ibs34.5 "31 850 SEK
RFQ
VESTIL -

Dockningskedja Barriär Pollare, Conversion Hardware Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
DCBB-B-KITAG7QHY1 901 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?